Polavtomatska naprava za varjenje UNIDRIVE 500
Varno in ekonomično varjenje
Ročni in avtomatski varilni stroj UNIDRIVE 500 naredi varjenje prekrivanja varno in ekonomično. Zapre vrzel med ročnim varjenjem in avtomatskim varjenjem. Zahvaljujoč tehnologiji prekrivanja je primeren za varjenje vseh termoplastičnih tesnilnih listov (PVC), kot sta PVC in TPO. Kompakten avtomatski varilni stroj ima tudi številne druge prednosti.
Izbor
Prednosti UNIDRIVE 500
- Pri varjenju ergonomski ročaj vedno ustvari pravi tlak za varen zvar.
- S pomočjo kombinacije tipk in dvojnega pogona lahko preprosto spremenite smer.
- Z UNIDRIVE 500 lahko varno varite tudi pri omejenem prostoru.
- Z UNIDRIVE 500 delate trikrat hitreje kot ročno.
- Imate koristi od konstantnih parametrov in zagotavljanja kakovosti - tudi s prenapetostjo.
- Varilni stroj je kompakten in lahek - tehta 4,5 kg in je visok 30 cm. Tako lahko varite brez težav, tudi če je prostor omejen.
- Ima kromirano jekleno šobo za vse uporabe varjenja, zato jo je mogoče prilagodljivo uporabljati.
- Delovanje je otroška igra zahvaljujoč preprostim napotkom uporabnika in upravljanju prek zaslona.
Področja uporabe UNIDRIVE 500
Varjenje na parapetu, varjenje svetlobnih kupol, priključkov in majhnih teras ali pri gradnji in montaži - UNIDRIVE 500 je prava izbira za vsa opravila.
Tehnični podatki
UNIDRIVE 500 220–240 V | ||
Napetost | V | 230 |
Ferkvenca | Hz | 50/60 |
Moč | W | 2.200 |
Temperatura | °C | 100–580 |
Prostornina zraka | % | 45–100 |
Pogon | m/min | 0,7–4,5 |
Nivo emisij | LpA (dB) | 70 (K = 3 dB) |
Nivo vibacij | m/s² | <2,5 (K = 1,5) |
Teža | kg | 4,5 |
Dimenzije D x Š x V | mm | 297 x 275 x 173 |
Poševna streha
Oglejte si video o uporabi UNIDRIVE 500 in njegovih prednosti pri delu na poševni strehi.
Ravna streha
Oglejte si video o uporabi UNIDRIVE 500 in njegovih prednosti pri delu na ravni strehi.