Menu

Večnamenske cevi od Continental

Filtrirajte izdelke v Večnamenske cevi od Continental
Proizvajalec: Continental Ponastavi vse
Prikazano 1-3 od 3 izdelkov
v Večnamenske cevi od Continental
Zamenjaj pogledZamenjaj pogled
PVC gibljiva sesalna in tlačna cev VACUPRESS CRISTAL FDA | Tlačne cevi, sesalne cevi
Že ogledano
Kupljeno
PVC gibljiva sesalna in tlačna cev VACUPRESS CRISTAL FDA

Continental | Tlačne cevi, sesalne cevi

Dvoslojna PVC sesalna in tlačna cev VACUPRESS CRISTAL, prozorna, s pocinkano jekleno spiralo in ojačanjem iz poliestrskih vlaken, ki je namenjena za transport tekočih živil.

PVC gibljiva sesalna in tlačna cev VACUPRESS SUPERELASTIC | Tlačne cevi, sesalne cevi
Že ogledano
Kupljeno
PVC gibljiva sesalna in tlačna cev VACUPRESS SUPERELASTIC

Continental | Tlačne cevi, sesalne cevi

Dvoslojna PVC sesalna in tlačna cev Vacupress Superelastic (bela notranjost cevi) s pocinkano jekleno spiralo in ojačanjem iz poliestrskih vlaken, ki je namenjena za transport tekočih živil. Primerna je za stik s tekočinami, kislinami in alkoholom (do 20 %), za modelne raztopine

Večnamenska gibljiva cev Goldschlange® | Tlačne cevi, sesalne cevi
Že ogledano
Kupljeno
Večnamenska gibljiva cev Goldschlange®

Continental | Tlačne cevi, sesalne cevi

Visokozmogljiva gibljiva cev za vodo in čiščenje iz gume, mehka, oprijemljiva in priročna. Cev je odporna na vodo in hladilno vodo.

Prikazano 1-3 od 3 izdelkov

Večnamenske cevi – vsestransko in univerzalno uporabne

Večnamenske oz. univerzalne cevi so vsestransko uporabne. Glede na tip cevi jih lahko uporabljate za transport zraka, vode, vode za industrijsko rabo, vroče vode, oljnatih medijev ali lahkih kemikalij. Najpogosteje se uporabljajo za transport vroče ali hladne vode, so pa tudi odporne proti več kislinam in lugom. Nudimo širok sortiment večnamenskih cevi z različnimi materiali notranjosti cevi kot tlačne cevi ali sesalne in tlačne cevi za najrazličnejše namene uporabe. Kadar gre za razmerje med ceno in zmogljivostjo, nihče ne premaga Haberkornove lastne znamke večnamenskih cevi H-Plus.

Na prvi pogled
    Večnamenska cev Euro Trix
    Večnamenske cevi so zanimive predvsem takrat, ko transportiramo več različnih medijev.

    Optimizacija skladišča in vzdrževanja z uporabo večnamenskih cevi

    Uporaba večnamenskih cevi bistveno zmanjša število uporabljenih gibljivih cevi. Slednje prihrani prostor, zmanjša kompleksnost v skladišču in olajša nabavo ter vzdrževanje.

    Večnamenske cevi so prava izbira, kadar potrebujete cev za univerzalno uporabo ter za transport vode, olja, lahkih kemikalij, vroče vode ali pa zraka. Odpornost proti obrabi, obstojnost na staranje, ozon in vremenske vplive so lastnosti, ki samo dodatno razširijo območje uporabe večnamenskih cevi.

    V primeru, da boste cev uporabljali za točno določen medij pa priporočamo posebne gibljive cevi, ki jih lahko najdete tukaj.


    Različni materiali notranjosti cevi pri večnamenskih ceveh

    EPDM (etilen-propilen-dien kavčuk)

    Splošne lastnosti: odlične lastnosti za ozon, kemikalije in staranje, nižja obstojnost na tekočine, ki so pridobljene iz olja, zelo dobra obstojnost pri parjenju, dobra obstojnost na nizke in visoke temperature (–40 °C do +175 °C), dobra odpornost na zavorne tekočine na osnovi glikola

    Uporaba: Večnamenske cevi iz EPDM se uporabljajo predvsem za paro oz. vročo vodo, za številne kemikalije in luge ter preproste aplikacije kot so zrak in voda.

    NBR (akrilonitril-butadien kavčuk)

    Splošne lastnosti: odlična obstojnost na olje, nizka zaostala deformacija pri stiskanju, visoka obstojnost na temperature, omejena obstojnost proti aromatom, dobre fizikalne lastnosti, zmerna obstojnost na vremenske vplive. Obstojnost je odvisna od vsebnosti ACN. Višja, kot je vsebnost ACN:

    • boljša je obstojnost na bencin in mineralna olja,

    • slabša je elastičnost,

    • višja je zaščita pred plinom

    • slabša je zaostala deformacija pri stiskanju

    Temperaturno območje:

    • –30 °C do +90 °C

    • voda in para do 100 °C

    • olja do 120 °C

    Uporaba: Večnamenske cevi iz NBR se uporabljajo v strojegradnji, gozdarstvu, kmetijstvu, delavnicah in naftni industriji.

    PVC (polivinil klorid)

    Splošne lastnosti: dobra obstojnost na kemikalije in staranje, cenovno ugodno, nizka obstojnost na toploto, higiensko, težko vnetljivo in pogojna obstojnost proti olju

    Uporaba: Večnamenske cevi iz PVC se uporabljajo v merilni in regulacijski tehnologiji, laboratorijih, strojegradnji, kontrolnih območjih za tekočine, kemični industriji, gradbeništvu ter prehrambnih in živilski industriji.


    Goldschlange – večnamenska cev od Contitech

    Črna gibljiva cev z rumeno valovito črto, ki je poznana pod imenom Goldschlange, je izdelana zelo precizno in skrbno. Notranjost cevi je iz kavčuka in se ekstrudira direktno na trnu. Konstrukcija cevi se potem ovije s trdnimi vlakni, ponovno prevleče z gumo in ojača s tekstilom. Vulkanizacija zapečati vse položaje v homogeno cevno steno, ki je odporna proti prepogibanju in udarcem ter prenese tlačne obremenitve do 30 bar (pri spreminjajočih se temperaturah). Iz tega razloga je Goldschlange (Contitech) že od leta 1930 simbol kakovosti na področju večnamenskih cevi.

    Večnamenska gibljiva cev Goldschlange
    Najbolj poznana večnamenska cev od Contitech – Večnamenska cev Goldschlange

    Semperit Colorflex – Boljši pregled zaradi različnih barv

    Colorflex cevi od Semperit ne prepričajo le s fleksibilnostjo, dobro obstojnostjo proti staranju, vremenskim vplivom in ozonu ter odpornostjo na prepogibanje, ampak tudi z veliko izbiro barv.

    Pri aplikacijah z več cevmi so različne barve v veliko pomoč, saj lahko lažje ohranimo pregled. Ko enkrat določimo, katera barva transportira določen medij, je prepoznavanje in upravljanje mačji kašelj.

    Večnamenska gibljiva cev Colorflex od Semperit
    Različne barve gibljivih cevi Colorflex pomagajo pri boljšem pregledu.

    Ustrezne cevne armature in material za montažo večnamenskih cevi

    Večnamenske cevi lahko z različnimi armaturami in materiali za montažo cevi postanejo cevne napeljave.

    Za večnamenske cevi priporočamo naslednje skupine izdelkov:

    Cevne armature

    Material za montažo cevi

    Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
    Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
    Matjaž Stupnikar
    Kontakt
    Matjaž Stupnikar
    Vaša prva kontakt osoba
    Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 1 58 63 782
    Matjaž Stupnikar
    Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

    Tu spustite ali izberite datoteke

    Prekliči
    Izberite prodajni programNazaj Zapri
    Blagovne znamke