Večnamenske cevi
Večnamenske cevi omogočajo, da lahko gibljive cevi uporabimo za različne aplikacije in medije.
Večnamenske cevi omogočajo, da lahko gibljive cevi uporabimo za različne aplikacije in medije.
Izbrani izdelki, znamke in nasveti iz prodajnega programa Večnamenske cevi.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Tlačne cevi, sesalne cevi
Vsestransko uporabna kakovostna sesalna in tlačna gibljiva cev za vročo in mrzlo vodo ter za visoke zahteve po temperaturni in tlačni odpornosti, robustnosti in dolgi življenjski dobi. Odporna tudi na številne kisline in luge.
Continental | Tlačne cevi, sesalne cevi
Dvoslojna PVC sesalna in tlačna cev Vacupress Superelastic (bela notranjost cevi) s pocinkano jekleno spiralo in ojačanjem iz poliestrskih vlaken, ki je namenjena za transport tekočih živil. Primerna je za stik s tekočinami, kislinami in alkoholom (do 20 %), za modelne raztopine
Continental | Tlačne cevi, sesalne cevi
Dvoslojna PVC sesalna in tlačna cev VACUPRESS CRISTAL, prozorna, s pocinkano jekleno spiralo in ojačanjem iz poliestrskih vlaken, ki je namenjena za transport tekočih živil.
Večnamenske oz. univerzalne cevi so vsestransko uporabne. Glede na tip cevi jih lahko uporabljate za transport zraka, vode, vode za industrijsko rabo, vroče vode, oljnatih medijev ali lahkih kemikalij. Najpogosteje se uporabljajo za transport vroče ali hladne vode, so pa tudi odporne proti več kislinam in lugom. Nudimo širok sortiment večnamenskih cevi z različnimi materiali notranjosti cevi kot tlačne cevi ali sesalne in tlačne cevi za najrazličnejše namene uporabe. Kadar gre za razmerje med ceno in zmogljivostjo, nihče ne premaga Haberkornove lastne znamke večnamenskih cevi H-Plus.
Uporaba večnamenskih cevi bistveno zmanjša število uporabljenih gibljivih cevi. Slednje prihrani prostor, zmanjša kompleksnost v skladišču in olajša nabavo ter vzdrževanje.
Večnamenske cevi so prava izbira, kadar potrebujete cev za univerzalno uporabo ter za transport vode, olja, lahkih kemikalij, vroče vode ali pa zraka. Odpornost proti obrabi, obstojnost na staranje, ozon in vremenske vplive so lastnosti, ki samo dodatno razširijo območje uporabe večnamenskih cevi.
V primeru, da boste cev uporabljali za točno določen medij pa priporočamo posebne gibljive cevi, ki jih lahko najdete tukaj.
Splošne lastnosti: odlične lastnosti za ozon, kemikalije in staranje, nižja obstojnost na tekočine, ki so pridobljene iz olja, zelo dobra obstojnost pri parjenju, dobra obstojnost na nizke in visoke temperature (–40 °C do +175 °C), dobra odpornost na zavorne tekočine na osnovi glikola
Uporaba: Večnamenske cevi iz EPDM se uporabljajo predvsem za paro oz. vročo vodo, za številne kemikalije in luge ter preproste aplikacije kot so zrak in voda.
Splošne lastnosti: odlična obstojnost na olje, nizka zaostala deformacija pri stiskanju, visoka obstojnost na temperature, omejena obstojnost proti aromatom, dobre fizikalne lastnosti, zmerna obstojnost na vremenske vplive. Obstojnost je odvisna od vsebnosti ACN. Višja, kot je vsebnost ACN:
boljša je obstojnost na bencin in mineralna olja,
slabša je elastičnost,
višja je zaščita pred plinom
slabša je zaostala deformacija pri stiskanju
Temperaturno območje:
–30 °C do +90 °C
voda in para do 100 °C
olja do 120 °C
Uporaba: Večnamenske cevi iz NBR se uporabljajo v strojegradnji, gozdarstvu, kmetijstvu, delavnicah in naftni industriji.
Splošne lastnosti: dobra obstojnost na kemikalije in staranje, cenovno ugodno, nizka obstojnost na toploto, higiensko, težko vnetljivo in pogojna obstojnost proti olju
Uporaba: Večnamenske cevi iz PVC se uporabljajo v merilni in regulacijski tehnologiji, laboratorijih, strojegradnji, kontrolnih območjih za tekočine, kemični industriji, gradbeništvu ter prehrambnih in živilski industriji.
Črna gibljiva cev z rumeno valovito črto, ki je poznana pod imenom Goldschlange, je izdelana zelo precizno in skrbno. Notranjost cevi je iz kavčuka in se ekstrudira direktno na trnu. Konstrukcija cevi se potem ovije s trdnimi vlakni, ponovno prevleče z gumo in ojača s tekstilom. Vulkanizacija zapečati vse položaje v homogeno cevno steno, ki je odporna proti prepogibanju in udarcem ter prenese tlačne obremenitve do 30 bar (pri spreminjajočih se temperaturah). Iz tega razloga je Goldschlange (Contitech) že od leta 1930 simbol kakovosti na področju večnamenskih cevi.

Colorflex cevi od Semperit ne prepričajo le s fleksibilnostjo, dobro obstojnostjo proti staranju, vremenskim vplivom in ozonu ter odpornostjo na prepogibanje, ampak tudi z veliko izbiro barv.
Pri aplikacijah z več cevmi so različne barve v veliko pomoč, saj lahko lažje ohranimo pregled. Ko enkrat določimo, katera barva transportira določen medij, je prepoznavanje in upravljanje mačji kašelj.

Večnamenske cevi lahko z različnimi armaturami in materiali za montažo cevi postanejo cevne napeljave.
Za večnamenske cevi priporočamo naslednje skupine izdelkov:
Parkljaste sklopke
Sklopke z ročico z nastavkom z utorom
Navojni cevni priključki VRS in MRS
Povezava z žico
Povezava z objemkami oz. z