Masterflex | Izpušne cevi, sesalne cevi
Posebej lahka spiralna cev iz steklenih vlaken, oplaščenih z neoprenom. Primerna za temperature do +135 °C, enoslojna.
Masterflex | Izpušne cevi, sesalne cevi
Posebej lahka spiralna cev iz steklenih vlaken, oplaščenih z neoprenom. Primerna za temperature do + 135°C, dvoslojna.
Naši strokovnjaki preidejo na bistvo
Gibljive cevi za visoke temperature in gibljive cevi za srednje temperature se uporabljajo na številnih področjih in v različnih aplikacijah:
Kemična industrija
Vodenje zraka in plinastih medijev z visokimi lastnimi oz. okoljskimi temperaturami pri povečanih mehanskih zahtevah
Cev za vroči zrak za sušilec granulata
Strojegradnja
Ladjedelništvo
Predelava umetne mase
Sežigalnice za smeti
Proizvodnja vozil
Proizvodnja letal
Gibljive cevi za visoke temperature in gibljive cevi za srednje temperature so eno- in večplastne spiralne gibljive cevi iz vulkaniziranih trakov. Trakovi s prosto ležečo ali vstavljeno spiralo iz vzmetnega jekla so prekrivno zaviti.
Pri teh ceveh obstajajo variabilne proizvodne možnosti. Lahko so izdelane iz različnih materialov, npr. trakov iz folije oz. tkanin. Tako obstajajo številne možnosti uporabe.
Glede na izdelavo imajo cevi za visoke in srednje temperature tudi gladko notranjost, so fleksibilne, omogočajo majhne radije upogibanja, imajo odlično tlačno trdnost in so na voljo v številnih premerih (DN 13 do DN 305).
Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.