Oetiker | Trakovi in elementi za pritrjevanje
Za samostojno sestavo povezovalcev cevi večje izvedbe, s pomočjo ključavnice in ključavnice za napenjanje. Primeren povsod tam, kjer so zelo različni premeri.
Oetiker | Trakovi in elementi za pritrjevanje
Primerna za vpenjalni trak iz nerjavečega jekla.
Oetiker | Trakovi in elementi za pritrjevanje
Primerna je za vezi, ki se morajo pogosto odpreti ali zapreti kot na primer cevi za odsesavanje, zapirala rezervoarjev ipd.
Oetiker | Cevne objemke, cevne spojke
Brezstopenjska 1-ušesna cevna objemka s povečano vpenjalno silo, po izbiri iz nerjavečega jekla ali jekla.
Oetiker | Cevne objemke, cevne spojke
2-ušesna objemka z dvema ušesoma za stiskanje, za pritrditev cevi v nizkotlačnem ali srednjetlačnem območju, vlečna razbremenitev.
Oetiker | Cevne objemke, cevne spojke
Dvojna cevna objemka za dvojne gibljive cevi v zaprti izvedbi.
Naši strokovnjaki preidejo na bistvo
Preizkusni tlak je tlak, pri katerem mora biti cev in vpetje oz. povezava popolnoma tesna. Ne sme priti do nobenih neželenih deformacij gibljive cevi.
Razpočni tlak je tlak, pri katerem cevna napeljava pri sobni temperaturi postane netesna oz. se razpoči. Na razpočni tlak lahko bistveno vpliva tudi periodično zviševanje tlaka.
Varnostni faktor je razmerje med razpočnim tlakom in delovnim tlakom. Višji varnostni faktor potrebujemo takrat, ko nastopajo vplivi, ki lahko zmanjšajo trdnost tlačnega nosilca (npr. visoke temperature, kemični vplivi itn.), ali pa takrat, ko je razpočenje med uporabo še posebej nevarno, npr. pri pari.
DVGW (»Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.«) oz. Nemško združenje za plin in vodo je neodvisno združenje, ki preizkuša materialne in sisteme na področju oskrbe s plinom in vodo. Certifikat DVGW potrjuje, da gre za preizkušen in varen element, ki ustreza vsem standardom DVGW.
dolga življenjska doba in zanesljivost
neodvisno testirana električna varnost
zadostna namestitvena in vzdrževalna prijaznost
zamenjava rezervnih delov z običajnim orodjem
zagotovitev oskrbe z rezervnimi deli za min. 10 let
uporabniku prijazno
visoka obstojnost proti koroziji
primerno za pitno vodo
Navoj (G) BSP (British Standard Pipe) se imenuje tudi cevni navoj Whitworth (po izumitelju). Premer navoja se navaja v »col«, kot znaša 55° in je najpogosteje uporabljen navoj v Evropi. Pri varianti BSPT je navoj stožčasti.
Ameriški cevni navoj NPT (National Taper Pipe) je stožčasti notranji/zunanji navoj, ki je opredeljen v standardu ANSI B 1.20.1. Zunanji premer se navaja v »col«.
Metrični navoj ISO (Mz), imenovan tudi regulacijski navoj, je globalno standardiziran navoj. Premer navojev je naveden v »mm«.
Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.