Polovična objemka po DIN EN 14420-3 za varno montažo armatur na gladke cevne nastavke z visečimi objemkami, v skladu z DIN EN 14420 (prej DIN 2817) za cevne napeljave, zlasti za prenos vodo onesnažujočih, vnetljivih in drugih nevarnih medijev.
Polovična objemka po DIN EN 14420-3 za varno montažo priključkov na gladke cevne nastavke z visečimi objemkami, v skladu z DIN EN 14420 (prej DIN 2817) za cevne napeljave, zlasti za prenos vodo onesnažujočih, vnetljivih in drugih nevarnih medijev.
Naši strokovnjaki preidejo na bistvo
Uporabljati jih je treba v skladu z EN 14420-1 (prej DIN 2817). Za parne aplikacije uporabite posebne polovične objemke, ki so namenjene posebej za armature za paro. Pred začetkom obratovanja, najhitreje 24 ur po montaži armatur na gibljivo cev, morate vijake vpenjalnih objemk ponovno zategniti.
Vpenjalne objemke oz. polovične objemke po EN 14420 so visokokakovostna možnost za povezavo gibljive cevi in armature. S pomočjo štirih vijakov z notranjim šestkotnikom se doseže visoka vpenjalna sila na rebrasti profil, ki pritisne gibljivo cev na armaturo. Vpenjalne objemke nimajo ostrih robov in tako bistveno zmanjšajo možnost poškodb. Tudi hitra in preprosta (de)montaža brez posebnega orodja je ena izmed prednosti.
Prvo gibljivo cev vpnemo v primež. Če je armature ustrezno pritrjena v gibljivo cev, lahko začnemo s predmontažo polovičnih objemk. Pri predmontaži vpenjalnih objemk priporočamo uporabo 2-krat tako dolgih vijakov, kot so tisti, ki jih prejmete zraven v paketu. Vijaki se privijačijo in zategnejo preko križa. Šele potem se uporabijo originalni vijaki. Pomembno je, da upoštevate, da je varovalo vpenjalne objemke direktno nasproti varovalnega roba od armature.
Da, vpenjalne objemke oz. polovične objemke lahko ponovno zategnete, demontirate in ponovno uporabite.
Sistem vpenjalnih objemk je izdelan za vse armature po EN 14420, ki imajo gladki nastavek in temu primernim ovratnikom.