Menu

Cevna objemka RSGU1, z gumijastim profilom

Prikaži več Montažne objemke, cevne objemke

Natisni
Cevne objemke so uporabljene za pritrditev cevi, gibljivih cevi in kablov. Gumijasto oplaščenje služi prenosu vibracij, varovanju pred praskami in izolaciji.
Področje uporabe
  • strojegradnja
  • železniška industrija
  • kemična industrija
  • namakalni sistemi
  • industrija hrane in pijač

Prednosti/Izvedbe
  • prilagodljiv trak
  • ojačani konci za izjemno visoke mehanske obremenitve
  • gumijasti profil ščiti pred vibracijami in onemogoča potovanje vode
  • varna in enostavna montaža

Uporaba/Napotki
  • širina 12 mm z izvrtino, vijak M 5
  • širina 15 mm z izvrtino, vijak M 6
  • širina 20 mm z izvrtino, vijak M 8
  • širina 25 mm z izvrtino, vijak M 10

Tehnični podatki
  • temperaturno območje
–40 °C do +120 °C
  • trdota
70 ±5 Shore A

Material
  • objemka za pocinkano jeklo (W1) po DIN 3016
  • gumijasti profil iz EPDM