Menu
Material za montažo cevi

Material za montažo cevi od Lüdecke

Pojdi na vodnika Več o tem
Filtrirajte izdelke v Material za montažo cevi od Lüdecke
Proizvajalec: Lüdecke Ponastavi vse
Prikazano 1-6 od 6 izdelkov
Zamenjaj pogledZamenjaj pogled
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Polžasta navojna objemka W1 | Cevne objemke, cevne spojke
Že ogledano
Kupljeno
Polžasta navojna objemka W1

Lüdecke | Cevne objemke, cevne spojke

Polžasta navojna objemka za cevi iz jekla W1 (DIN 3017), pocinkana brez kroma VI in debeloslojno pasivirana, za varno, hitro in snemljivo integracijo najrazličnejših cevi in armatur za najrazličnejše medije.

Klešče za 2-ušesne cevne objemke ZOSZ | Cevne objemke, cevne spojke
Že ogledano
Kupljeno
Klešče za 2-ušesne cevne objemke ZOSZ

Lüdecke | Cevne objemke, cevne spojke

Posebne klešče za montažo 2-ušesnih cevnih objemk.

Cevna objemka za komprimiran zrak po DIN 20039 A | Cevne objemke, cevne spojke
Že ogledano
Kupljeno
Cevna objemka za komprimiran zrak po DIN 20039 A

Lüdecke | Cevne objemke, cevne spojke

Robustna, enostavna in varna povezava cevi, 2-delna z ohlapnimi jezički, primerna za najrazličnejše armature in aplikacije.

Cevna objemka za komprimiran zrak z varovalnimi parklji po DIN 20039 B | Cevne objemke, cevne spojke
Že ogledano
Kupljeno
Cevna objemka za komprimiran zrak z varovalnimi parklji po DIN 20039 B

Lüdecke | Cevne objemke, cevne spojke

Robustna, enostavna in varna povezava cevi, 2-delna z ohlapnimi jezički, primerna za varovalne armature z varovalnim robom.

Objemka LPH, za nizkotlačne gibljive cevi | Objemke za stiskanje
Že ogledano
Kupljeno
Objemka LPH, za nizkotlačne gibljive cevi

Lüdecke | Objemke za stiskanje

Enostavno, hitro in varno prešanje cevi z ročnim orodjem za montažo SPR 333. Brez nevarnosti poškodb, čista in neločljiva povezava.

Stroj za prešanje gibljivih cevi SPR | Objemke za stiskanje
Že ogledano
Kupljeno
Stroj za prešanje gibljivih cevi SPR

Lüdecke | Objemke za stiskanje

Ročno montažno orodje za enostavno in hitro samostojno montažo nizkotlačnih cevnih vodov z zunanjim premerom od 10 do 22 mm. Nemoteno prešanje armatur, gibljivih cevi in objemk s šestimi pritisnimi čeljustmi, ki centrično stiskajo na sredino in objemko zato enakomerno preoblikuje...

Prikazano 1-6 od 6 izdelkov

Ustrezna povezava za vse armature

Za varno in zanesljivo montažo cevnih armatur na gibljive cevi je pomemben pravi sistem za povezovanje. Ne glede na to, ali gre za polovične objemke, cevne objemke ali objemke za stiskanje, slabo nameščene ali napačno izbrane cevne povezave lahko pripeljejo do netesnosti, predčasne škode ali izpada. Zaradi tega ne pride le do dodatnih stroškov, ampak tudi do tveganja za zdravje in okolje.

Na prvi pogled
    Cevna povezava s polovičnimi objemkami
    Cevne povezave so pomembni elementi cevnih napeljav. Vedno morajo biti izbrani glede na način uporabe in ustrezno montirani.

    Variante cevnih povezav in njihova uporaba

    Odvisno od uporabe in cevi se lahko uporabljajo različni tipi cevnih priključkov:

    Einbindeart

    Hinweise

    Einsatz/Anwendung

    Polovične objemke oz. vpenjalne objemke

    Oklepajo gibljivo cev in držalni element armature. Odlična zaščita proti zdrsu armature.

    Cevi za kemikalije do 16 bar, cevi za živila, cevi za mineralno olje, industrijske cevi

    Cevne objemke in brezkončni trakovi

    Sem sodijo polžaste navojne objemke, objemke s čeljustmi, objemke z zglobom, 1-ušesne in 2-ušesne objemke, brezkončni trakovi.

    Cevi za vodo, večnamenske cevi z nizkimi delovnimi tlaki

    Objemke za stiskanje in vijačne puše

    Objemke za stiskanje: Stisnjeno s cevjo s pomočjo posebnih stiskalnic – ponovna uporaba ni možna.

    Vijačne puše: Preprosta samostojna montaža. Puša, gibljiva cev in armatura se privijačijo. Na voljo pri Haberkornu po povpraševanju.

    Cevi za zrak, cevi za olje, industrijske cevi, cevi za živila, cevi za uporabo v farmaciji

    Povezava z žico

    Zaradi okroglega preseka ne poškoduje gibljivih cevi v opletu na kritičnih mestih nastavka za vpetje in uspešno prenaša ustrezne tlake.

    Ploščate cevi (požarne cevi, gradbene gibljive cevi, cevi za sneg)


    Montaža cevnih napeljav pri Haberkornu

    Neustrezna montaža komponent cevnih napeljav, npr. cevnih povezav, lahko vodi do poškodb in izpadov. V našem modernem montažnem in preizkuševalnem centru izdelavo cevnih napeljav vključno z armaturami s polovičnimi objemkami, polžastimi navojnimi objemkami, trakovi za pritrditev, objemkami za stiskanje, ušesnimi objemkami ali žico prevzamejo naši strokovno usposobljeni zaposleni – seveda vedno v skladu z Direktivo o tlačni opremi ter narodnimi in mednarodnimi predpisi.

    Vgradnja cevnega priključka z žico
    Haberkorn z veseljem prevzame ustrezno in strokovno povezavo vaših cevnih napeljav. V svojem modernem montažnem in preizkusnem centru imamo tudi pribor za povezavo z žico pri ploščatih ceveh.