Menu
Material za montažo cevi

Material za montažo cevi od H-Plus - Haberkorn Markenqualität

Pojdi na vodnika Več o tem
Kategorije v Material za montažo cevi od H-Plus - Haberkorn Markenqualität
Industrija, cevi in armature 75 Polžaste navojne objemke 5 Prikaži večmanj
Filtrirajte izdelke v Material za montažo cevi od H-Plus - Haberkorn Markenqualität
Proizvajalec: H-Plus - Haberkorn Markenqualität Ponastavi vse
Prikazano 1-5 od 5 izdelkov
Zamenjaj pogledZamenjaj pogled
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Polžasta navojna objemka H-Plus W5 | Cevne objemke, cevne spojke
Že ogledano
Kupljeno
Polžasta navojna objemka H-Plus W5

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Cevne objemke, cevne spojke

Polžasta navojna objemka H-Plus W5 po DIN 3017, del 1.

Polžasta navojna objemka H-Plus W1 | Cevne objemke, cevne spojke
Že ogledano
Kupljeno
Polžasta navojna objemka H-Plus W1

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Cevne objemke, cevne spojke

Polžasta navojna objemka H-Plus W1 po DIN 3017 del 1, vključno z vijakom s šestrobo glavo s križno zarezo.

Polžasta navojna objemka H-Plus W2 | Cevne objemke, cevne spojke
Že ogledano
Kupljeno
Polžasta navojna objemka H-Plus W2

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Cevne objemke, cevne spojke

Polžasta navojna objemka H-Plus W2 po DIN 3017, del 1.

Polžasta navojna objemka H-Plus W4 | Cevne objemke, cevne spojke
Že ogledano
Kupljeno
Polžasta navojna objemka H-Plus W4

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Cevne objemke, cevne spojke

Polžasta navojna objemka H-Plus W4 po DIN 3017, del 1.

Kovček polžastih navojnih objemk H-Plus W1 ali W4 | Cevne objemke, cevne spojke
Že ogledano
Kupljeno
Kovček polžastih navojnih objemk H-Plus W1 ali W4

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Cevne objemke, cevne spojke

Kovček polžastih navojnih objemk H-Plus sestoji iz 92-delnega seta z enim togim izvijačom matic in H-Plus polžastimi navojnimi objemkami, po želji W1 ali W4. Po DIN 3017, del 1.

Prikazano 1-5 od 5 izdelkov

Ustrezna povezava za vse armature

Za varno in zanesljivo montažo cevnih armatur na gibljive cevi je pomemben pravi sistem za povezovanje. Ne glede na to, ali gre za polovične objemke, cevne objemke ali objemke za stiskanje, slabo nameščene ali napačno izbrane cevne povezave lahko pripeljejo do netesnosti, predčasne škode ali izpada. Zaradi tega ne pride le do dodatnih stroškov, ampak tudi do tveganja za zdravje in okolje.

Na prvi pogled
    Cevna povezava s polovičnimi objemkami
    Cevne povezave so pomembni elementi cevnih napeljav. Vedno morajo biti izbrani glede na način uporabe in ustrezno montirani.

    Variante cevnih povezav in njihova uporaba

    Odvisno od uporabe in cevi se lahko uporabljajo različni tipi cevnih priključkov:

    Einbindeart

    Hinweise

    Einsatz/Anwendung

    Polovične objemke oz. vpenjalne objemke

    Oklepajo gibljivo cev in držalni element armature. Odlična zaščita proti zdrsu armature.

    Cevi za kemikalije do 16 bar, cevi za živila, cevi za mineralno olje, industrijske cevi

    Cevne objemke in brezkončni trakovi

    Sem sodijo polžaste navojne objemke, objemke s čeljustmi, objemke z zglobom, 1-ušesne in 2-ušesne objemke, brezkončni trakovi.

    Cevi za vodo, večnamenske cevi z nizkimi delovnimi tlaki

    Objemke za stiskanje in vijačne puše

    Objemke za stiskanje: Stisnjeno s cevjo s pomočjo posebnih stiskalnic – ponovna uporaba ni možna.

    Vijačne puše: Preprosta samostojna montaža. Puša, gibljiva cev in armatura se privijačijo. Na voljo pri Haberkornu po povpraševanju.

    Cevi za zrak, cevi za olje, industrijske cevi, cevi za živila, cevi za uporabo v farmaciji

    Povezava z žico

    Zaradi okroglega preseka ne poškoduje gibljivih cevi v opletu na kritičnih mestih nastavka za vpetje in uspešno prenaša ustrezne tlake.

    Ploščate cevi (požarne cevi, gradbene gibljive cevi, cevi za sneg)


    Montaža cevnih napeljav pri Haberkornu

    Neustrezna montaža komponent cevnih napeljav, npr. cevnih povezav, lahko vodi do poškodb in izpadov. V našem modernem montažnem in preizkuševalnem centru izdelavo cevnih napeljav vključno z armaturami s polovičnimi objemkami, polžastimi navojnimi objemkami, trakovi za pritrditev, objemkami za stiskanje, ušesnimi objemkami ali žico prevzamejo naši strokovno usposobljeni zaposleni – seveda vedno v skladu z Direktivo o tlačni opremi ter narodnimi in mednarodnimi predpisi.

    Vgradnja cevnega priključka z žico
    Haberkorn z veseljem prevzame ustrezno in strokovno povezavo vaših cevnih napeljav. V svojem modernem montažnem in preizkusnem centru imamo tudi pribor za povezavo z žico pri ploščatih ceveh.