Menu

Kroglični ventil z notranjim navojem/notranjim navojem in pnevmatskim zasučnim pogonom

Prikaži več Kroglični ventili

Natisni
Dvodelni kroglični ventil z obojestranskim notranjim navojem, iz medenine in s pnevmatskim rotacijskim pogonom iz aluminija. Primeren je za vodo, olje, komprimiran zrak, vakuum (maks. –0,09 bar), gorivo, kurilno olje, topila, šibke kisline in luge. Po delovnem listu DVGW, npr. zemeljski plin, mestni plin, tekočini plin do 5 bar, primerno tudi za pline (G 1/2" do G 2").
Področje uporabe
  • industrijski, pnevmatski in hidravlični sistemi

Prednosti/Izvedbe
  • ni potreben most/sojemalni element
  • pogon je pritrjen neposredno na kroglični ventil

Uporaba/Napotki
  • pri visokih temperaturah medijev, je pogon morda treba ohladiti
  • gradbena dolžina po DIN 3202-M3
  • DVGW certificirano (PN 5/MOP 5) za G 1/2" do G 2"
  • konstrukcija zasučnega pogona, skladnega z ATEX EX II 2GD c 85 °C (pogoni od velikosti 12: EX II 2GD c 110 °C)

Tehnični podatki
Kroglični ventil 
  • temperaturno območje

–20 °C do +160 °C  (G 2 1/2" do G 3" maks. +120 °C)


Zasučni pogon 
  • temperaturno območje
–20 °C do +80 °C
  • krmilni tlak
6 do 10 bar

Material
Kroglični ventil
  • ohišje iz medenine, ponikljane
  • kroglica iz medenine, trdo kromirane
  • tesnilo iz PTFE/FKM


Zasučni pogon
  • ohišje iz aluminija, eloksiranega
  • pokrov iz acetalne smole
  • zobata letev/bat iz aluminija
  • tesnilo iz NBR