IMT Switzerland | Kroglični ventili
Kroglični ventil s certifikatom DIN-DVGW s polnim prehodom in z obojestranskim notranjim navojem, ki je primeren za pitno vodo, plin, komprimiran zrak, olja in paro.
IMT Switzerland | Kroglični ventili
Kroglični ventil s certifikatom DIN-DVGW s polnim prehodom in z obojestranskim notranjim navojem, ki je primeren za pitno vodo, plin, komprimiran zrak, olja in paro. Ročaj Multilogo omogoča enostavno označbo po namestitvi, posebni nosilci znakov niso potrebni.
Naši strokovnjaki preidejo na bistvo
Kroglični ventili so zaporna telesa, ki s pomočjo kroglice s skoznjo izvrtino zaustavijo ali omogočijo pretok medijev.
Kroglični ventili se uporabljajo v industriji, pnevmatiki in hidravličnih napravah. Posebej primerni so za toplo in hladno vodo, različna olja in stisnjen zrak. Kroglični ventili v izvedbi iz nerjavečega jekla so namenjeni za živila in agresivne medije. Kroglični ventili iz medenine se uporabljajo v vodni tehnologiji ter za napeljave stisnjenega zraka.
Kroglični ventil je v osnovi sestavljen iz 2-delnega ohišja, v katerega je vgrajena kroglica. Ta kroglica je povezana z ročajem s pomočjo vrtljive osi. Kroglica se lahko z ročajem zavrti za 90° in omogoča odpiranje ter zapiranje.
Zaporni kroglični ventili
Kotni kroglični ventili
L-kroglični ventili
T-kroglični ventili
Kroglični ventili s privarljvim koncem
Pri 3-potnih krogličnih ventilih ali večpotnih krogličnih ventilih kroglica nima gladke skoznje izvrtine, ampak se uporabljata dve različni kroglični izvrtini.
3-potni kroglični ventil z L-izvrtino: Pri L-izvrtini se kroglica prevrta iz dveh strani v 90°-kotu. Na ta način se medij, ki ga transportiramo, lahko porazdeli na enega ali več izhodov. Nasproti ležečih strani ne moremo odpreti hkrati. Kroglični ventil lahko tudi zapremo, in sicer tako, da eno stran kroglične izvrtine usmerimo proti ohišju.
3-potni kroglični ventil s T-izvrtino: Pri T-izvrtini gre ena izvrtina skozi kroglico, druga izvrtina pa prihaja iz strani pod 90°-kotom. Obstaja možnost odprtja vseh strani, nasproti ležeče strani ali zunanje strani in sredinskega priključka. Popolna zapora ni možna v nobenem položaju.
Bei Kugelhähnen kommen zwei verschiedene Kugelbohrungen zum Einsatz.
Kroglica s polnim prehodom: Kroglična izvrtina ustreza notranjemu premeru cevi oz. priključkov krogličnega ventila. Tukaj do reduciranja cevne napeljave ne prihaja. Kroglični ventili s polnim prehodom se uporabljajo predvsem v industriji. Kroglični ventili s polnim prehodom se priporočajo takrat, ko ne prihaja do bistvenega nihanja tlaka.
Kroglica z reduciranim prehodom: Pri reduciranem prehodu je tudi reduciran notranji premer. Tako pride do zmanjšane izgube toka. Ta varianta je cenovno najugodnejša.
Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.