Menu

Zglobna cevna objemka FGRS Universal z vložkom blaženja hrupa

od Fischer   |   Prikaži več Montažne objemke, cevne objemke

Natisni
Fischer zglobna cevna objemka FGRS Universal z enostavnim in varnim hitrim zapiranjem je cevna objemka z vijakom iz galvansko pocinkanega jekla kakovosti materiala DD11 z M8 ali kombiniranim priključnim navojem M8/M10.
Prednosti/Izvedbe
  • popoln in neprekinjen premer vpenjanja za pritrditev cevi vseh velikosti
  • hitro zapiranje z robom za varno in preprosto montažo
  • trak z izrazito oblikovanim robom za trden oprijem in enostavno nastavitev cevi
  • kombinirani Torx navoj z zarezo za večjo fleksibilnost med montažo

Tehnični podatki
  • temperaturno območje
–40 °C do +100 °C
  • trdota
55 ± 5° Shore A

Material
  • jeklo DC01 (št. materiala 1.0330) po DIN EN 10130
  • vložek za blaženje hrupa iz SBR/EPDM (brez klora, brez silikona) po DIN 4109

Specifikacije
  • Zvočna izolacija po DIN 4109

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.