Cevni priključek, ženski del, po DIN EN 14420-5 s polovičnimi objemaki za večkratno uporabo (vpenjalne čeljusti SPANNLOC) iz stisnjenega aluminija, z vijaki in maticami iz pocinkanega in kromiranega jekla. Dodatno PFA-oplaščenje zagotavlja posebej dobro odpornost na širok spekter...
Moški del priključka za gibljive cevi po DIN EN 14420-5 s polovičnimi objemkami (vpenjalne čeljusti SPANNLOC), ki jih je mogoče uporabiti ponovno, iz stisnjenega aluminija, z vijaki in maticami iz pocinkanega in kromiranega jekla. Zaradi dodatnega PFA-oplaščenja ima posebej dobro...
Elaflex | Prirobnice, vrtljivi zglobi
Prosta prirobnica s polovičnimi objemkami po DIN EN 14420-4 z varnostnim priključkom SPANNLOC iz aluminija, za sesalne in tlačne obremenitve do 16 bar. Dodatno PFA-oplaščenje za posebej dobro obstojnost proti različnim kemikalijam.
Elaflex | Prirobnice, vrtljivi zglobi
Fiksna prirobnica s polovičnimi objemkami po DIN EN 14420-4 z varnostnim priključkom SPANNLOC iz aluminija, za sesalne in tlačne obremenitve do 16 barov. Dodatno oplaščenje PFA omogoča posebej dobro obstojnost na različne kemikalije.
Naši strokovnjaki preidejo na bistvo
Preizkusni tlak je tlak, pri katerem mora biti cev in vpetje oz. povezava popolnoma tesna. Ne sme priti do nobenih neželenih deformacij gibljive cevi.
Razpočni tlak je tlak, pri katerem cevna napeljava pri sobni temperaturi postane netesna oz. se razpoči. Na razpočni tlak lahko bistveno vpliva tudi periodično zviševanje tlaka.
Varnostni faktor je razmerje med razpočnim tlakom in delovnim tlakom. Višji varnostni faktor potrebujemo takrat, ko nastopajo vplivi, ki lahko zmanjšajo trdnost tlačnega nosilca (npr. visoke temperature, kemični vplivi itn.), ali pa takrat, ko je razpočenje med uporabo še posebej nevarno, npr. pri pari.
DVGW (»Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.«) oz. Nemško združenje za plin in vodo je neodvisno združenje, ki preizkuša materialne in sisteme na področju oskrbe s plinom in vodo. Certifikat DVGW potrjuje, da gre za preizkušen in varen element, ki ustreza vsem standardom DVGW.
dolga življenjska doba in zanesljivost
neodvisno testirana električna varnost
zadostna namestitvena in vzdrževalna prijaznost
zamenjava rezervnih delov z običajnim orodjem
zagotovitev oskrbe z rezervnimi deli za min. 10 let
uporabniku prijazno
visoka obstojnost proti koroziji
primerno za pitno vodo
Navoj (G) BSP (British Standard Pipe) se imenuje tudi cevni navoj Whitworth (po izumitelju). Premer navoja se navaja v »col«, kot znaša 55° in je najpogosteje uporabljen navoj v Evropi. Pri varianti BSPT je navoj stožčasti.
Ameriški cevni navoj NPT (National Taper Pipe) je stožčasti notranji/zunanji navoj, ki je opredeljen v standardu ANSI B 1.20.1. Zunanji premer se navaja v »col«.
Metrični navoj ISO (Mz), imenovan tudi regulacijski navoj, je globalno standardiziran navoj. Premer navojev je naveden v »mm«.