Univerzalna gibljiva cev za kemikalije, s spiralo ali brez, po DIN EN 12115 s svetlo sivo zunanjo gumo, za prenos skoraj vseh tekočih in praškastih medijev.
Univerzalna gibljiva cev za kemikalije s spiralo, po DIN EN 12115 s črno, električno prevodno notranjo plastjo UPE za skoraj vse kemične izdelke in izdelke iz mineralnih olj ter topila.
Premium cev za kemikalije, s spiralo ali brez, po DIN EN 12115 z gladko, električno prevodno notranjostjo cevi iz fluorpolimera. Povezuje fleksibilnost in robustnost cevi iz elastomera s kemično odpornostjo PTFE cevi. Primerna je za transport skoraj vseh kemikalij, ki se pojavijo...
Univerzalna gibljiva cev, s spiralo ali brez, po EN 12115 z notranjostjo cevi iz FEP in brez šivov. Povezuje fleksibilnost in robustnost elastomerne cevi s kemično obstojnostjo cevi iz fluoropolimera.
Univerzalna tlačna gibljiva cev brez spirale v skladu z DIN EN 12115 za skoraj vse tekoče in pastozne kemične izdelke in izdelke iz mineralnih olj ter topila.
Univerzalna sesalna in tlačna gibljiva cev s spiralo v skladu z DIN EN 12115 za skoraj vse tekoče in pastozne kemične izdelke in izdelke iz mineralnih olj ter topila.
Visokofleksibilna sesalna in tlačna gibljiva cev po DIN EN 12115, ojačana s pocinkano jekleno žično spiralo in z brezšivno notranjo plastjo iz EPDM, primerna za industrijske kemikalije.
Visokofleksibilna cev za topila "Blauring" po DIN EN 12115, ki je primerna za nanašanje in sesanje (LMS) tehničnih topil, barv (tudi vodotopnih), vodnih lakov in disperzij, mineralnih produktov, alkoholov, aldehida, estra, ketona, fenola, vročega zraka (brez vsebnosti olja). Elek...
Lahka, fleksibilna in ognjevarna cev za gorivo za letala po ISO 1825 (prej EN 1361), primerna za polnjenje letal in helikopterjev z letalskim motorjem in reaktivnimi gorivi, tekočinami in olji za odmrzovanje.
Idealna cev s spiralo za polnjenje z vročim bitumenom in težkim kurilnim oljem. Ni primerna za olja iz rjavega premogovega katrana in olja iz kamnovega premogovega katrana.
Gibljiva cev za utekočinjene pline brez spirale, ki je primerna za butan in propan ter njune zmesi po DIN EN 589 in DIN EN 1762. Uporabna tudi za veliko plinastih medijev, zaradi majhne difuzije v notranjosti cevi.
Ženski del sklopke za cisterne Elaflex po DIN EN 14420-6 (DIN 28450), s cevnim notranjim navojem po DIN EN ISO 228, navojnim tesnilom (GD) in tesnilom sklopke (KD).
Ženski del sklopke za cisterne Elaflex po DIN EN 14420-6 (DIN 28450), s cevnim notranjim navojem po DIN EN ISO 228, navojnim tesnilom (GD) in tesnilom sklopke (KD). Posebno dobra odpornost na različne kemikalije zaradi dodatnega oplaščenja PFA.
Ženski del sklopke za cisterne Elaflex v enodelni izvedbi po DIN EN 14420-6 (prej DIN 28450), na eni strani s priključkom MK in na drugi s cevnim nastavkom za polovične objemke. Posebno dobra odpornost na različne kemikalije zaradi dodatnega oplaščenja PFA.
Moški del sklopke za cisterne Elaflex po DIN EN 14420-6 (DIN 28450), s cevnim notranjim navojem po DIN EN ISO 228 in navojnim tesnilom (GD). Posebej dobra odpornost na različne kemikalije zaradi dodatnega oplaščenja PFA.
Moški del sklopke za cisterne Elaflex v enodelni izvedbi po DIN EN 14420-6 (prej DIN 28450), na eni stranki priključek VK, na drugi pa cevnim nastavek za polovične objemke. Posebej dobra odpornost na različne kemikalije zaradi dodatnega oplaščenja PFA.
Slepi pokrov za sklopko za cisterne Elaflex po DIN EN 14420-6 (DIN 28450) za moški del sklopke VK s tesnilom sklopke (KD). Dodatno PFA-oplaščenje omogoča še posebej dobro obstojnost proti najrazličnejšim kemikalijam.
Preizkusni tlak je tlak, pri katerem mora biti cev in vpetje oz. povezava popolnoma tesna. Ne sme priti do nobenih neželenih deformacij gibljive cevi.
Kaj je razpočni tlak?
Razpočni tlak je tlak, pri katerem cevna napeljava pri sobni temperaturi postane netesna oz. se razpoči. Na razpočni tlak lahko bistveno vpliva tudi periodično zviševanje tlaka.
Kaj je varnostni faktor?
Varnostni faktor je razmerje med razpočnim tlakom in delovnim tlakom. Višji varnostni faktor potrebujemo takrat, ko nastopajo vplivi, ki lahko zmanjšajo trdnost tlačnega nosilca (npr. visoke temperature, kemični vplivi itn.), ali pa takrat, ko je razpočenje med uporabo še posebej nevarno, npr. pri pari.
Kaj pomeni DVGW preizkušeno?
DVGW (»Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.«) oz. Nemško združenje za plin in vodo je neodvisno združenje, ki preizkuša materialne in sisteme na področju oskrbe s plinom in vodo. Certifikat DVGW potrjuje, da gre za preizkušen in varen element, ki ustreza vsem standardom DVGW.
Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za pridobitev certifikata DVGW?
dolga življenjska doba in zanesljivost
neodvisno testirana električna varnost
zadostna namestitvena in vzdrževalna prijaznost
zamenjava rezervnih delov z običajnim orodjem
zagotovitev oskrbe z rezervnimi deli za min. 10 let
uporabniku prijazno
visoka obstojnost proti koroziji
primerno za pitno vodo
Kaj je cevni navoj BSP?
Navoj (G) BSP (British Standard Pipe) se imenuje tudi cevni navoj Whitworth (po izumitelju). Premer navoja se navaja v »col«, kot znaša 55° in je najpogosteje uporabljen navoj v Evropi. Pri varianti BSPT je navoj stožčasti.
Kaj je cevni navoj NPT?
Ameriški cevni navoj NPT (National Taper Pipe) je stožčasti notranji/zunanji navoj, ki je opredeljen v standardu ANSI B 1.20.1. Zunanji premer se navaja v »col«.
Kaj je metrični navoj ISO?
Metrični navoj ISO (Mz), imenovan tudi regulacijski navoj, je globalno standardiziran navoj. Premer navojev je naveden v »mm«.
Vaša pogodba
Ste prvič na Haberkorn spletni strani? Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.