Premium cev za kemikalije, s spiralo ali brez, po DIN EN 12115 z gladko, električno prevodno notranjostjo cevi iz fluorpolimera. Povezuje fleksibilnost in robustnost cevi iz elastomera s kemično odpornostjo PTFE cevi. Primerna je za transport skoraj vseh kemikalij, ki se pojavijo...
Visokofleksibilna cev za topila "Blauring" po DIN EN 12115, ki je primerna za nanašanje in sesanje (LMS) tehničnih topil, barv (tudi vodotopnih), vodnih lakov in disperzij, mineralnih produktov, alkoholov, aldehida, estra, ketona, fenola, vročega zraka (brez vsebnosti olja). Elek...
Ženski del sklopke za cisterne Elaflex po DIN EN 14420-6 (DIN 28450), s cevnim notranjim navojem po DIN EN ISO 228, navojnim tesnilom (GD) in tesnilom sklopke (KD). Posebno dobra odpornost na različne kemikalije zaradi dodatnega oplaščenja PFA.
Ženski del sklopke za cisterne Elaflex v enodelni izvedbi po DIN EN 14420-6 (prej DIN 28450), na eni strani s priključkom MK in na drugi s cevnim nastavkom za polovične objemke. Posebno dobra odpornost na različne kemikalije zaradi dodatnega oplaščenja PFA.
Moški del sklopke za cisterne Elaflex po DIN EN 14420-6 (DIN 28450), s cevnim notranjim navojem po DIN EN ISO 228 in navojnim tesnilom (GD). Posebej dobra odpornost na različne kemikalije zaradi dodatnega oplaščenja PFA.
Moški del sklopke za cisterne Elaflex v enodelni izvedbi po DIN EN 14420-6 (prej DIN 28450), na eni stranki priključek VK, na drugi pa cevnim nastavek za polovične objemke. Posebej dobra odpornost na različne kemikalije zaradi dodatnega oplaščenja PFA.
Slepi pokrov za sklopko za cisterne Elaflex po DIN EN 14420-6 (DIN 28450) za moški del sklopke VK s tesnilom sklopke (KD). Dodatno PFA-oplaščenje omogoča še posebej dobro obstojnost proti najrazličnejšim kemikalijam.
Naši strokovnjaki preidejo na bistvo
Preizkusni tlak je tlak, pri katerem mora biti cev in vpetje oz. povezava popolnoma tesna. Ne sme priti do nobenih neželenih deformacij gibljive cevi.
Razpočni tlak je tlak, pri katerem cevna napeljava pri sobni temperaturi postane netesna oz. se razpoči. Na razpočni tlak lahko bistveno vpliva tudi periodično zviševanje tlaka.
Varnostni faktor je razmerje med razpočnim tlakom in delovnim tlakom. Višji varnostni faktor potrebujemo takrat, ko nastopajo vplivi, ki lahko zmanjšajo trdnost tlačnega nosilca (npr. visoke temperature, kemični vplivi itn.), ali pa takrat, ko je razpočenje med uporabo še posebej nevarno, npr. pri pari.
DVGW (»Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.«) oz. Nemško združenje za plin in vodo je neodvisno združenje, ki preizkuša materialne in sisteme na področju oskrbe s plinom in vodo. Certifikat DVGW potrjuje, da gre za preizkušen in varen element, ki ustreza vsem standardom DVGW.
dolga življenjska doba in zanesljivost
neodvisno testirana električna varnost
zadostna namestitvena in vzdrževalna prijaznost
zamenjava rezervnih delov z običajnim orodjem
zagotovitev oskrbe z rezervnimi deli za min. 10 let
uporabniku prijazno
visoka obstojnost proti koroziji
primerno za pitno vodo
Navoj (G) BSP (British Standard Pipe) se imenuje tudi cevni navoj Whitworth (po izumitelju). Premer navoja se navaja v »col«, kot znaša 55° in je najpogosteje uporabljen navoj v Evropi. Pri varianti BSPT je navoj stožčasti.
Ameriški cevni navoj NPT (National Taper Pipe) je stožčasti notranji/zunanji navoj, ki je opredeljen v standardu ANSI B 1.20.1. Zunanji premer se navaja v »col«.
Metrični navoj ISO (Mz), imenovan tudi regulacijski navoj, je globalno standardiziran navoj. Premer navojev je naveden v »mm«.