Elaflex | Prirobnice, vrtljivi zglobi
Prosta prirobnica s polovičnimi objemkami po DIN EN 14420-4 z varnostnim priključkom SPANNLOC iz aluminija, za sesalne in tlačne obremenitve do 16 bar. Dodatno PFA-oplaščenje za posebej dobro obstojnost proti različnim kemikalijam.
Elaflex | Prirobnice, vrtljivi zglobi
Fiksna prirobnica s polovičnimi objemkami po DIN EN 14420-4 z varnostnim priključkom SPANNLOC iz aluminija, za sesalne in tlačne obremenitve do 16 barov. Dodatno oplaščenje PFA omogoča posebej dobro obstojnost na različne kemikalije.
Naši strokovnjaki preidejo na bistvo
Cevne napeljave, ki so opremljene s predvarjeno prirobnico, potrebujejo za povezavo s cevno napeljavo t. i. prirobnico s cevnim nastavkom. Prirobnične povezave se uporabljajo takrat, ko se povezava le redko loči. Cevni nastavki s prirobnico lahko imajo tako gladki nastavek z držalnim ovratnikom za povezavo s polovičnimi objemkami ali pa narebreni nastavek za povezavo s trakovi za pritrditev ali cevnimi objemkami. Uporaba vsaj ene proste prirobnice (vrtljiva prirobnica) na cevno napeljavo omogoča enostavnejšo in natančno montažo ter preprečuje trenje, ki povzroča obrabo cevne napeljave.
Da, prirobnice so normirane po DIN EN 1092-1:2018-12. Ta evropski standard določa zahteve za okrogle jeklene prirobnice s PN-stopnjo PN 2,5 do PN 400 in nazivno velikostjo DN 10 do DN 4000. DIN EN 1092-1:2018-12 določa vrste prirobnic in njihove oblike tesnilne površine, dimenzije, tolerance, navoje, velikost vijakov, kakovost tesnilne površine prirobnične povezave, oznake, materiale, tlačne in temperaturne določitve in približno težo prirobnice. Ta standard velja za prirobnice, ki so izdelane v skladu s postopkom, ki je opisan v tabeli 1. Cevne povezave brez tesnil ne sodijo v območje uporabe tega standarda.
Dimenzija luknje pomeni premer lukenj prirobnice. To moramo vedno upoštevati, saj pri napačni dimenziji montaža ni možna.
Prirobnice se uporabljajo predvsem tam, kjer ni potrebno pogosto ločevanje cevnih napeljav. To velja predvsem pri:
izdelavi naprav,
polnjenju,
nalaganju in razkladanju,
kemiji,
off-shore,
gradnji elektrarn in
petrokemiji.
Predvarjene prirobnice so prirobnice z nastavkom za varjenje, npr. na cevi. Izdelane so iz jekla, večje prirobnice ali pa oblikovnega jekla. Ta vrsta prirobnice je posebej stabilna in se uporablja tudi pri visokem tlaku.
Proste prirobnice so lahko na cev potisnjene le prosto. Samo pritrditev na cev prevzame predvarjeni obroč ali predvarjena prirobnica. Te prirobnice se uporabljajo takrat, ko lahko položaj kroga lukenj nasprotne prirobnice definiramo šele pri končni montaži.
Slepe prirobnice so prirobnice brez sredinske izvrtine in se uporabljajo najpogosteje za zapiranje dodatnih nastavkov na tlačnih posodah.