Armature s prirobnico za paro
Filtrirajte izdelke v Armature s prirobnico za paro 18 bar <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 13 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 19 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 25 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 32 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 38 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 50 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 65 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 75 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 100 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 26 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 34 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 41 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 50 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 56 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 69 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 87 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 97 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 126 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 8 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 24 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 32 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 39 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 47 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 53 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 67 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 84 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 94 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 122 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> jeklo <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 25/40 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 15 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 20 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 25 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 32 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 40 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 50 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 65 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 80 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 100 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> DIN EN 1092-1 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> DIN EN 14423 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> para <span><i>(</i>2<i>)</i></span> Ponastavi
Kategorije
Filtriraj izdelke
Samo trenutek. Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Armatura za paro FSS s fiksno prirobnico
Prirobnice, vrtljivi zglobi
Armatura za paro po DIN EN 14423 (prej DIN 2826) s predvarjeno prirobnico PN 25/40 po EN 1092-1, težka izvedba, vključene so medeninaste objemke za stiskanje.
Armatura za paro FSS s prosto prirobnico
Prirobnice, vrtljivi zglobi
Armatura za paro FSS po DIN EN 14423 (prej DIN 2826) s prosto prirobnico PN 25/40 po EN 1092-1, težka izvedba, vključene so medeninaste objemke za stiskanje.
Prikazano 1-2 od 2 izdelkov