Menu

Cevni priključek, ženski del, MC, s polovičnimi objemkami, oplaščenje PFA, nerjaveče jeklo

od Elaflex   |   Prikaži več Priključki za cevi

Natisni

Cevni priključek, ženski del, po DIN EN 14420-5 s polovičnimi objemaki za večkratno uporabo (vpenjalne čeljusti SPANNLOC) iz stisnjenega aluminija, z vijaki in maticami iz pocinkanega in kromiranega jekla. Dodatno PFA-oplaščenje zagotavlja posebej dobro odpornost na širok spekter kemikalij.


Področje uporabe
  • topila, kisline, alkalije in kemikalije

Prednosti/Izvedbe
  • odporen na rjo
  • PFA-oplaščenje ustreza zahtevam FDA
  • zelo dobra kemična odpornost, npr. proti solni kislini, železovemu III kloridu

Uporaba/Napotki
  • PFA je termoplastični, popolnoma fluoriran polimer, ki je zaradi svojih odličnih fizikalnih in kemijskih lastnosti primerljiv s PTFE in je na nekaterih področjih (npr. difuzijska gostota) celo boljši.

Tehnični podatki
  • delovni tlak
25 bar

Material
  • ženski del iz nerjavečega jekla 1.4571 (1.4408), dodatno Teflon® PFA-oplaščenje
  • polovična objemka iz aluminija, stisnjenega
  • vijaki, matice iz pocinkanega in kromiranega jekla

Specifikacije
  • FDA 21 CFR 177.1550
  • FDA 21 CFR 177.2440