Priključek iz surove medenine, s krogličnim nastavkom po DIN EN 560 z zunanjim konusom 45°. S profilom nastavka za povezavo s polžastimi navojnimi objemkami, ušesnimi objemkami in nizkotlačnimi objemkami za stiskanje LPH.
Cevni priključek za privijačenje iz surove medenine, z Whitworth ali M 5 zunanjim navojem in 45°-notranjim konusom po DIN EN 560. S cevnim profilom za priključevanje s polžastimi navojnimi objemkami, ušesnimi objemkami ali nizkotlačnimi objemkami za stiskanje LPH.
Naši strokovnjaki preidejo na bistvo
Cevni priključki so po eni strani sestavljeni iz cevnega nastavka z zunanjim navojem (imenovano tudi moški del, navojni nastavek ali 1⁄3-priključka) in po drugi strani iz cevnega nastavka z matico in notranjim navojem (imenovano tudi ženski del ali 2⁄3-priključek). Moški in ženski del skupaj ustvarita kompletni cevni priključek, ki ga imenujemo tudi 3⁄3-priključek.
Cevni priključki se uporabljajo za varno in dolgotrajno povezavo med cevno napeljavo in fiksno stranjo, ki se večinoma odpira/zapira samo z orodjem. Posebej primerni so za vijačenje sklopk za cisterne ali sklopk z ročico. Za cevne priključke se večinoma odločimo takrat, ko moremo povezavo le redko ločiti.
Za cevne priključke obstajajo naslednje vrste tesnjenja:
Ploščatotesnilno: Gre za ravno tesnilno površino s tesnilnim obročem iz gume ali drugega materiala.
Stožčastotesnilno: Z vijačenjem se skupaj pritisneta konično fino brušen tesnilni stožec in fino brušen konus.
Stožčatotesilni navoj: Tesnjenje poteka v navoju, npr. preko konične vrste navoja, PTFE-tesnilnega traka ali drugega tesnilnega sredstva.
Cevni priključki imajo večinoma cevni navoj Whitworth po DIN EN ISO 228 (G), prej DIN 259. Imajo možnost skupne pritrditve na navojne standarde kovinskih cevi po DIN 2999 (R).
Izjeme:
Armature za hidravlične cevne napeljave z metričnim navojem po DIN 13
Armature za gibljive cevi za cisterne, industrijske gibljive cevi in spiralne gibljive cevi večjih dimenzij
Z okroglim navojem po DIN 504 (tudi v živilski industriji iz nerjavečega jekla s konusom po DIN 11851)
Z grobim cevnim navojem Whitworth
Primeri navojnih oznak
BSP 2" = navoj fitinga po DIN EN ISO 228, cilindrično-tesnilno
BSPT 2" = navoj fitiga po DIN EN 2929-T = Taper = stožčastotesnilno
G 3⁄4" = cevni navoj Whitworth po DIN EN ISO 228, cilindrična navojna oblika
R 3⁄4" = cevni navoj Whitworth po DIN EN 2929 s stožčasto navojno obliko
Rd 32 x 1⁄8" = okrogli navoj po DIN 405, premer navoja = 32 mm, korak navoja = 1⁄8"
Ww 51⁄2" = grobi navoj Whitworth po DIN 11
M 14 x 1,5 = metrični navoj po DIN 13
NPT 1" = ameriški cevni navoj, stožčastotesnilni
Cevni priključki so ploščatotesnilni in so zato preprosti za vzdrževanje in posebej vzdržljivi. Namestitev je hitra, enostavna in brez posebnega orodja, prav tako so cevne armature primerne za ponovno uporabo. Po demontaži lahko armature znova namestite na drugi strani. Pri gibljivih ceveh po EN 12115 uporabljajte armature po DIN EN 14420.
Pri cevnih priključkih veljajo naslednji standardi:
DIN EN 10226-1:2004-10 (prej DIN 2999) – cevni navoj za povezave s tesnjenjem v navoju: stožčasti zunanji navoj in cilindrični notranji navoj
DIN EN ISO 228-1:2003-05 – cevni navoj za povezave brez tesnjenja v navoju
DIN 405-2:1997-11 – okrogli navoj splošnih aplikacij
DIN 13-1:1999-11 – metrični ISO navoj splošnih aplikacij
DIN EN 14420-5:2013-09 – cevne armature z (vpenjalnimi) objemkami: navojni priključki DIN 11851:2013-02 (prej DIN 11887) – armature iz nerjavečega jekla za živila in kemijo – cevni priključki za valjanje in čelno varjenje