Menu

Cevni priključki, prirobnice, cevne armature od Elaflex

Kategorije v Cevni priključki, prirobnice, cevne armature od Elaflex
Industrija, cevi in armature 28 Priključki za cevi 3 Prirobnice, vrtljivi zglobi 2 Prikaži več manj
Filtrirajte izdelke v Cevni priključki, prirobnice, cevne armature od Elaflex
Proizvajalec: Elaflex Ponastavi vse
Prikazano 1-5 od 5 izdelkov
Zamenjaj pogledZamenjaj pogled
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Cevni priključek, ženski del, MC, s polovičnimi objemkami, oplaščenje PFA, nerjaveče jeklo | Priključki za cevi
Že ogledano
Kupljeno
Cevni priključek, ženski del, MC, s polovičnimi objemkami, oplaščenje PFA, nerjaveče jeklo

Elaflex | Priključki za cevi

Cevni priključek, ženski del, po DIN EN 14420-5 s polovičnimi objemaki za večkratno uporabo (vpenjalne čeljusti SPANNLOC) iz stisnjenega aluminija, z vijaki in maticami iz pocinkanega in kromiranega jekla. Dodatno PFA-oplaščenje zagotavlja posebej dobro odpornost na širok spekter...

Moški del priključka za gibljive cevi VC s polovičnimi objemkami, oplaščenje PFA, nerjaveče jeklo | Priključki za cevi
Že ogledano
Kupljeno
Moški del priključka za gibljive cevi VC s polovičnimi objemkami, oplaščenje PFA, nerjaveče jeklo

Elaflex | Priključki za cevi

Moški del priključka za gibljive cevi po DIN EN 14420-5 s polovičnimi objemkami (vpenjalne čeljusti SPANNLOC), ki jih je mogoče uporabiti ponovno, iz stisnjenega aluminija, z vijaki in maticami iz pocinkanega in kromiranega jekla. Zaradi dodatnega PFA-oplaščenja ima posebej dobro...

Priključek cevi za mleko, ženski del, RMC, oplaščenje PFA, nerjaveče jeklo | Priključki za cevi
Že ogledano
Kupljeno
Priključek cevi za mleko, ženski del, RMC, oplaščenje PFA, nerjaveče jeklo

Elaflex | Priključki za cevi

Cevni priključki, ženski del, z oplaščenjem PFA in okroglim navojem po DIN EN 11851 iz nerjavečega jekla ter cevnim priključkom za polovične objemke za uporabo na področju živil.

Prosta prirobnica SFC s polovičnimi objemkami, oplaščenje PFA, nerjaveče jeklo | Prirobnice, vrtljivi zglobi
Že ogledano
Kupljeno
Prosta prirobnica SFC s polovičnimi objemkami, oplaščenje PFA, nerjaveče jeklo

Elaflex | Prirobnice, vrtljivi zglobi

Prosta prirobnica s polovičnimi objemkami po DIN EN 14420-4 z varnostnim priključkom SPANNLOC iz aluminija, za sesalne in tlačne obremenitve do 16 bar. Dodatno PFA-oplaščenje za posebej dobro obstojnost proti različnim kemikalijam.

Fiksna prirobnica FFC s polovičnimi objemkami, oplaščenje PFA, nerjaveče jeklo | Prirobnice, vrtljivi zglobi
Že ogledano
Kupljeno
Fiksna prirobnica FFC s polovičnimi objemkami, oplaščenje PFA, nerjaveče jeklo

Elaflex | Prirobnice, vrtljivi zglobi

Fiksna prirobnica s polovičnimi objemkami po DIN EN 14420-4 z varnostnim priključkom SPANNLOC iz aluminija, za sesalne in tlačne obremenitve do 16 barov. Dodatno oplaščenje PFA omogoča posebej dobro obstojnost na različne kemikalije.

Prikazano 1-5 od 5 izdelkov

Pogosto zastavljena vprašanja

Naši strokovnjaki preidejo na bistvo

Cevne povezave, ki držijo

Cevne armature, npr. priključki, prirobnične armature ali nastavki za cevi, se uporabljajo skoraj v vseh industrijskih področjih, obrti, kmetijstvu ali pa v nizki ter visoki gradnji. Varna povezava je pomembna predvsem pri aplikacijah z nevarnimi mediji, saj tako zaščitimo tako okolje kot človeka. Treba je vedeti, da je življenjska doba ter zmogljivost gibljive cevi odvisna tudi od cevnih armatur. Visokokakovostne armature ščitijo in pa tudi prihranijo čas in denar, saj preprečujejo nezgode na delovnem mestu in zmanjšajo število vzdrževalnih del.

Na prvi pogled
    Cevne armature kot zanesljive povezave
    Prirobnične armature ustvarijo varno povezavo med cevjo in napravo ali pa služijo kot povezovalni element dveh napeljav.

    Izbira in montaža cevnih armatur

    Izbira ustreznih armatur ter ustrezna montaža sta ključni za maksimalno življenjsko dobo in idealno obratovanje gibljivih cevi. Pri izbiri in montaži gibljivih cevi je treba upoštevati tudi določena pravila.

     Cevna armatura

    • mora prenesti zahtevan delovni tlak,

    • se ne sme ločiti od gibljive cevi preden cev poči,

    • mora prenesti pričakovane mehanske, termične in kemične zahteve,

    • ne sme povzročiti strižnih obremenitev,

    • mora preprečiti nevarnost iskrenja v potencialno eksplozivnih območjih.

    Veliko kemičnih cevi s prirobničnimi priključki ali cevnimi vijačnimi priključki
    Cevni priključki so posebej primerni za privijačenje sklopk z ročico ali sklopk za cisterne.

    Različne izvedbe cevnih armatur

    Armature z okroglim navojem: Te armature omogočajo hitro ločitev oz. povezovanje elementov armature, saj je potrebno minimalno vijačenje. Dobavljive so tudi v izvedbi za živilsko industrijo, farmacijo in kemično industrijo. Armature z okroglim navojem so dobavljive kot armature z objemkami po EN 14 420-1 (prej DIN 2817), armature za paro po EN 14 423 (prej DIN 2826), z gladkim ali ožlebljenim cevnim nastavkom, s privarljivim nastavkom ali okroglim zunanjim oz. notranjim navojem v visokokakovostnem nerjavečem jeklu.

    Armature z objemkami: Armature z objemkami imajo na strani cevi cevni nastavek z držalnim elementom za namestitev polovičnih objemk in na priključni strani priključek glede na potrebo (navoj, prirobnica, sklopka itn.). Armature so izdelane po EN 14 420-1 (prej DIN 2817) ali MIL normi in so na voljo iz različnih materialov. Za uporabo v cevnih napeljavah za paro je potrebna težka izvedba po EN 14 423 (prej DIN 2826) z daljšim cevnim nastavkom in polovičnimi objemkami. Na strani priključka je na voljo notranji in zunanji navoj, prosta in fiksna prirobnica ter navoj cevi za mleko. Te armature so primerne za temperature do +230 °C in delovni tlak do 100 bar ter zagotavljajo fiksen sedež tudi pri višji natezni obremenitvi.

    Prirobnične armature: Cevne napeljave, ki so opremljene s predvarjeno prirobnico, potrebujejo pri povezavi s cevno napeljavo prirobnico s cevnim nastavkom. Cevni nastavki s prirobnicami lahko imajo gladki nastavek z držalnim elementom za vpetje s polovičnimi objemkami ali ožlebljenim nastavkom za vpetje s trakovi za pritrditev ali cevnimi objemkami. Uporaba vsaj ene proste prirobnice (vrtljiva prirobnica) na cevno napeljavo omogoča lažjo in preciznejšo montažo ter preprečuje torzijo cevne napeljave.


    Vrste navojev pri cevnih armaturah

    • BSP 2” = navoj fitinga po DIN EN ISO 228, cilindrični, ploščatotesnilni

    • BSPT 2” = navoj fitinga po DIN EN 1026-T = Taper, stožčastotesnilni

    • G 3/4” = cevni navoj Whitworth po DIN EN ISO 228, cilindrična navojna oblika, ploščatotesnilni

    • R 3/4” = cevni navoj Whitworth po DIN EN 1026 s stožčasto navojno obliko

    • Rd 32 x 1/8” = okrogli navoj po DIN 405, premer navoja 32 mm, korak navoja 1/8”

    • M 14 x 1,5 = metrični navoj po DIN 13

    • NPT 1” = ameriški cevni navoj, stožčastotesnilni