Cevni priključki, prirobnice, cevne armature od Eisele

Filtrirajte izdelke v Cevni priključki, prirobnice, cevne armature od Eisele
Proizvajalec: Eisele Ponastavi vse
Prikazano 1-7 od 7 izdelkov
Zamenjaj pogledZamenjaj pogled
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Cevni priključek s krogličnim nastavkom, 45° zunanji konus, surova medenina | Priključki za cevi
Že ogledano
Kupljeno
Cevni priključek s krogličnim nastavkom, 45° zunanji konus, surova medenina

Eisele | Priključki za cevi

Priključek iz surove medenine, s krogličnim nastavkom po DIN EN 560 z zunanjim konusom 45°. S profilom nastavka za povezavo s polžastimi navojnimi objemkami, ušesnimi objemkami in nizkotlačnimi objemkami za stiskanje LPH.

Cevni priključek za plinsko varjenje 2/3 Holländer, medenina | Priključki za cevi
Že ogledano
Kupljeno
Cevni priključek za plinsko varjenje 2/3 Holländer, medenina

Eisele | Priključki za cevi

Priključek za gibljive cevi iz surove medenine, z notranjim navojem G za aplikacije za plinsko varjenje.

Cevni priključek z zunanjim navojem, 45° notranji konus, surova medenina | Priključki za cevi
Že ogledano
Kupljeno
Cevni priključek z zunanjim navojem, 45° notranji konus, surova medenina

Eisele | Priključki za cevi

Cevni priključek za privijačenje iz surove medenine, z Whitworth ali M 5 zunanjim navojem in 45°-notranjim konusom po DIN EN 560. S cevnim profilom za priključevanje s polžastimi navojnimi objemkami, ušesnimi objemkami ali nizkotlačnimi objemkami za stiskanje LPH.

Matica s cevnim navojem Whitworth, surova medenina | Priključki za cevi
Že ogledano
Kupljeno
Matica s cevnim navojem Whitworth, surova medenina

Eisele | Priključki za cevi

Matica s cevnim navojem Whitworth iz surove medenine, primerna za priključke s stožčastim nastavkom z zunanjim konusom 45°.

Ravni priključek z zunanjim navojem, aluminij | Priključki z vpenjalnim obročem, priključki z vreznim obročem
Že ogledano
Kupljeno
Ravni priključek z zunanjim navojem, aluminij

Eisele | Priključki z vpenjalnim obročem, priključki z vreznim obročem

Ravni priključek s cilindričnim zunanjim navojem iz aluminija (črno eloksiranega), z Whitworth cevnim navojem. Za hitro montažo in demontažo tlačnih gibljivih cevi iz PE, PA, PU ali PTFE.

Priključek za PVC gibljive cevi, perlonamiran | Priključki z vpenjalnim obročem, priključki z vreznim obročem
Že ogledano
Kupljeno
Priključek za PVC gibljive cevi, perlonamiran

Eisele | Priključki z vpenjalnim obročem, priključki z vreznim obročem

Raven priključek s cevnim navojem Whitworth za hitro montažo in demontažo tlačnih gibljivih cevi iz PVC z opletom.

Vrtljiv priključek za PVC gibljive cevi, enojni, ojačan s perlonom | Priključki z vpenjalnim obročem, priključki z vreznim obročem
Že ogledano
Kupljeno
Vrtljiv priključek za PVC gibljive cevi, enojni, ojačan s perlonom

Eisele | Priključki z vpenjalnim obročem, priključki z vreznim obročem

Vrtljiv priključek za cevni navoj Whitworth za hitro montažo in demontažo tlačnih gibljivih cevi iz PVC z opletom.

Prikazano 1-7 od 7 izdelkov

Pogosto zastavljena vprašanja

Naši strokovnjaki preidejo na bistvo

Cevne povezave, ki držijo

Cevne armature, npr. priključki, prirobnične armature ali nastavki za cevi, se uporabljajo skoraj v vseh industrijskih področjih, obrti, kmetijstvu ali pa v nizki ter visoki gradnji. Varna povezava je pomembna predvsem pri aplikacijah z nevarnimi mediji, saj tako zaščitimo tako okolje kot človeka. Treba je vedeti, da je življenjska doba ter zmogljivost gibljive cevi odvisna tudi od cevnih armatur. Visokokakovostne armature ščitijo in pa tudi prihranijo čas in denar, saj preprečujejo nezgode na delovnem mestu in zmanjšajo število vzdrževalnih del.

Na prvi pogled
    Cevne armature kot zanesljive povezave
    Prirobnične armature ustvarijo varno povezavo med cevjo in napravo ali pa služijo kot povezovalni element dveh napeljav.

    Izbira in montaža cevnih armatur

    Izbira ustreznih armatur ter ustrezna montaža sta ključni za maksimalno življenjsko dobo in idealno obratovanje gibljivih cevi. Pri izbiri in montaži gibljivih cevi je treba upoštevati tudi določena pravila.

     Cevna armatura

    • mora prenesti zahtevan delovni tlak,

    • se ne sme ločiti od gibljive cevi preden cev poči,

    • mora prenesti pričakovane mehanske, termične in kemične zahteve,

    • ne sme povzročiti strižnih obremenitev,

    • mora preprečiti nevarnost iskrenja v potencialno eksplozivnih območjih.

    Veliko kemičnih cevi s prirobničnimi priključki ali cevnimi vijačnimi priključki
    Cevni priključki so posebej primerni za privijačenje sklopk z ročico ali sklopk za cisterne.

    Različne izvedbe cevnih armatur

    Armature z okroglim navojem: Te armature omogočajo hitro ločitev oz. povezovanje elementov armature, saj je potrebno minimalno vijačenje. Dobavljive so tudi v izvedbi za živilsko industrijo, farmacijo in kemično industrijo. Armature z okroglim navojem so dobavljive kot armature z objemkami po EN 14 420-1 (prej DIN 2817), armature za paro po EN 14 423 (prej DIN 2826), z gladkim ali ožlebljenim cevnim nastavkom, s privarljivim nastavkom ali okroglim zunanjim oz. notranjim navojem v visokokakovostnem nerjavečem jeklu.

    Armature z objemkami: Armature z objemkami imajo na strani cevi cevni nastavek z držalnim elementom za namestitev polovičnih objemk in na priključni strani priključek glede na potrebo (navoj, prirobnica, sklopka itn.). Armature so izdelane po EN 14 420-1 (prej DIN 2817) ali MIL normi in so na voljo iz različnih materialov. Za uporabo v cevnih napeljavah za paro je potrebna težka izvedba po EN 14 423 (prej DIN 2826) z daljšim cevnim nastavkom in polovičnimi objemkami. Na strani priključka je na voljo notranji in zunanji navoj, prosta in fiksna prirobnica ter navoj cevi za mleko. Te armature so primerne za temperature do +230 °C in delovni tlak do 100 bar ter zagotavljajo fiksen sedež tudi pri višji natezni obremenitvi.

    Prirobnične armature: Cevne napeljave, ki so opremljene s predvarjeno prirobnico, potrebujejo pri povezavi s cevno napeljavo prirobnico s cevnim nastavkom. Cevni nastavki s prirobnicami lahko imajo gladki nastavek z držalnim elementom za vpetje s polovičnimi objemkami ali ožlebljenim nastavkom za vpetje s trakovi za pritrditev ali cevnimi objemkami. Uporaba vsaj ene proste prirobnice (vrtljiva prirobnica) na cevno napeljavo omogoča lažjo in preciznejšo montažo ter preprečuje torzijo cevne napeljave.


    Vrste navojev pri cevnih armaturah

    • BSP 2” = navoj fitinga po DIN EN ISO 228, cilindrični, ploščatotesnilni

    • BSPT 2” = navoj fitinga po DIN EN 1026-T = Taper, stožčastotesnilni

    • G 3/4” = cevni navoj Whitworth po DIN EN ISO 228, cilindrična navojna oblika, ploščatotesnilni

    • R 3/4” = cevni navoj Whitworth po DIN EN 1026 s stožčasto navojno obliko

    • Rd 32 x 1/8” = okrogli navoj po DIN 405, premer navoja 32 mm, korak navoja 1/8”

    • M 14 x 1,5 = metrični navoj po DIN 13

    • NPT 1” = ameriški cevni navoj, stožčastotesnilni