Različni nastavki za cevi in ​​prirobnice

Cevni priključki, prirobnice, cevne armature

Visokokakovostni cevni priključki in nastavki ustvarijo varno povezavo med cevjo in fiksno stranjo.

Pojdi na vodnika Več o tem
Priporočila

Izbrani izdelki, znamke in nasveti iz prodajnega programa Cevni priključki, prirobnice, cevne armature.

Armaturni priključek, medenina | Priključki z vpenjalnim obročem, priključki z vreznim obročem
Že ogledano
Kupljeno
Armaturni priključek, medenina

Serto | Priključki z vpenjalnim obročem, priključki z vreznim obročem

Armaturni priključek iz medenine (MS), primeren za metrične cevi.

Cevni priključek 1/3 Holländer z zunanjim navojem, medenina | Priključki za cevi
Že ogledano
Kupljeno
Cevni priključek 1/3 Holländer z zunanjim navojem, medenina

Priključki za cevi

Cevni priključek 1/3 Holländer z zunanjim navojem G in šestrobim elementom, ploščatotesnilni, brez tesnila.

Ravni privijačni priključek, medenina | Priključki z vpenjalnim obročem, priključki z vreznim obročem
Že ogledano
Kupljeno
Ravni privijačni priključek, medenina

Serto | Priključki z vpenjalnim obročem, priključki z vreznim obročem

Ravni priključek iz medenine (MS), primeren za metrične cevi, s cilindričnim cevnim navojem.

Ženski del priključka za gibljive cevi MRS ožljebljen, nerjaveče jeklo | Priključki za cevi
Že ogledano
Kupljeno
Ženski del priključka za gibljive cevi MRS ožljebljen, nerjaveče jeklo

RS | Priključki za cevi

Ženski del priključka za cevi z ožlebljenim cevnim nastavkom za povezavo s trakom za pritrditev ali cevnimi objemkami, z vrtljivo matico, ploščatotesnilni.

Najboljše znamke iz Cevni priključki, prirobnice, cevne armature
Vse blagovne znamke

Pogosto zastavljena vprašanja

Naši strokovnjaki preidejo na bistvo

Cevne povezave, ki držijo

Cevne armature, npr. priključki, prirobnične armature ali nastavki za cevi, se uporabljajo skoraj v vseh industrijskih področjih, obrti, kmetijstvu ali pa v nizki ter visoki gradnji. Varna povezava je pomembna predvsem pri aplikacijah z nevarnimi mediji, saj tako zaščitimo tako okolje kot človeka. Treba je vedeti, da je življenjska doba ter zmogljivost gibljive cevi odvisna tudi od cevnih armatur. Visokokakovostne armature ščitijo in pa tudi prihranijo čas in denar, saj preprečujejo nezgode na delovnem mestu in zmanjšajo število vzdrževalnih del.

Na prvi pogled
    Cevne armature kot zanesljive povezave
    Prirobnične armature ustvarijo varno povezavo med cevjo in napravo ali pa služijo kot povezovalni element dveh napeljav.

    Izbira in montaža cevnih armatur

    Izbira ustreznih armatur ter ustrezna montaža sta ključni za maksimalno življenjsko dobo in idealno obratovanje gibljivih cevi. Pri izbiri in montaži gibljivih cevi je treba upoštevati tudi določena pravila.

     Cevna armatura

    • mora prenesti zahtevan delovni tlak,

    • se ne sme ločiti od gibljive cevi preden cev poči,

    • mora prenesti pričakovane mehanske, termične in kemične zahteve,

    • ne sme povzročiti strižnih obremenitev,

    • mora preprečiti nevarnost iskrenja v potencialno eksplozivnih območjih.

    Veliko kemičnih cevi s prirobničnimi priključki ali cevnimi vijačnimi priključki
    Cevni priključki so posebej primerni za privijačenje sklopk z ročico ali sklopk za cisterne.

    Različne izvedbe cevnih armatur

    Armature z okroglim navojem: Te armature omogočajo hitro ločitev oz. povezovanje elementov armature, saj je potrebno minimalno vijačenje. Dobavljive so tudi v izvedbi za živilsko industrijo, farmacijo in kemično industrijo. Armature z okroglim navojem so dobavljive kot armature z objemkami po EN 14 420-1 (prej DIN 2817), armature za paro po EN 14 423 (prej DIN 2826), z gladkim ali ožlebljenim cevnim nastavkom, s privarljivim nastavkom ali okroglim zunanjim oz. notranjim navojem v visokokakovostnem nerjavečem jeklu.

    Armature z objemkami: Armature z objemkami imajo na strani cevi cevni nastavek z držalnim elementom za namestitev polovičnih objemk in na priključni strani priključek glede na potrebo (navoj, prirobnica, sklopka itn.). Armature so izdelane po EN 14 420-1 (prej DIN 2817) ali MIL normi in so na voljo iz različnih materialov. Za uporabo v cevnih napeljavah za paro je potrebna težka izvedba po EN 14 423 (prej DIN 2826) z daljšim cevnim nastavkom in polovičnimi objemkami. Na strani priključka je na voljo notranji in zunanji navoj, prosta in fiksna prirobnica ter navoj cevi za mleko. Te armature so primerne za temperature do +230 °C in delovni tlak do 100 bar ter zagotavljajo fiksen sedež tudi pri višji natezni obremenitvi.

    Prirobnične armature: Cevne napeljave, ki so opremljene s predvarjeno prirobnico, potrebujejo pri povezavi s cevno napeljavo prirobnico s cevnim nastavkom. Cevni nastavki s prirobnicami lahko imajo gladki nastavek z držalnim elementom za vpetje s polovičnimi objemkami ali ožlebljenim nastavkom za vpetje s trakovi za pritrditev ali cevnimi objemkami. Uporaba vsaj ene proste prirobnice (vrtljiva prirobnica) na cevno napeljavo omogoča lažjo in preciznejšo montažo ter preprečuje torzijo cevne napeljave.


    Vrste navojev pri cevnih armaturah

    • BSP 2” = navoj fitinga po DIN EN ISO 228, cilindrični, ploščatotesnilni

    • BSPT 2” = navoj fitinga po DIN EN 1026-T = Taper, stožčastotesnilni

    • G 3/4” = cevni navoj Whitworth po DIN EN ISO 228, cilindrična navojna oblika, ploščatotesnilni

    • R 3/4” = cevni navoj Whitworth po DIN EN 1026 s stožčasto navojno obliko

    • Rd 32 x 1/8” = okrogli navoj po DIN 405, premer navoja 32 mm, korak navoja 1/8”

    • M 14 x 1,5 = metrični navoj po DIN 13

    • NPT 1” = ameriški cevni navoj, stožčastotesnilni