Menu

Hitra sklopka za paro, ženski del TDM/moški del TDV z notranjim navojem

od RS   |   Prikaži več Suhe sklopke

Natisni
Sklopka je zasnovana za posebne zahteve po DIN EN 14423 (prej DIN 2826) kot tudi T002 na paro pri priklopu in upošteva učinke kot na primer izravnavo vakuuma pri kondenzaciji pare. Praznjenje kondenzata pare se izvrši s ključem, da se cev zavaruje pred notranjim uničenjem. Zaklepanje mehanizma, zaradi varnostnih razlogov ne dovoli izklapljanja.
Tehnični podatki
  • temperaturno območje
pri uporabi EPDM do +160 °C, kratkotrajno do +210 °C (priporočamo perfluorelastomere)

Material
  • sklopka iz nerjavečega jekla 1.4571
  • O-obroč iz EPDM
  • navojno tesnilo iz Novapress®
  • tulec ročaja iz poliamida (PA 6.6 GF 25)

Specifikacije
  • TÜ.A.312-04

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.