Suha sklopka TX RS moški del z notranjim navojem

od RS   |   Prikaži več Suhe sklopke

Natisni

Uporaba samozapiralnih suhih sklopk zanesljivo preprečuje iztekanje in razlitje tekočin iz gibljivih cevi. Suhe sklopke omogočajo hitro priključitev in odklop gibljivih cevi pod tlakom, na okolju prijazen način in brez kapljanja. Ventili se odprejo še le, ko sklopka ustvari zaprto povezavo in se zaprejo, preden je povezavo mogoče sprostiti oz. odklopiti.


Prednosti/Izvedbe
  • uhajanje tekočin je izključeno, saj je nenamerno odpiranje v odklopljenem stanju nemogoče
  • integrirani vrtljiv sklep ščiti pred zvijanjem cevi in omogoča udobno in enostavno upravljanje
  • sklopka je združljiva s sklopkami po bajonetnem principu po STANAG 3756

Uporaba/Napotki
  • priključitev in odklop pod tlakom je možen samo do 4 bar
  • ženski del in moški del je lahko povezan samo v isti velikosti
  • moški del = fiksna stran

Tehnični podatki
  • temperaturno območje
–40 °C do +150 °C
  • delovni tlak
25 bar
  • maks. upravljalni tlak
pribl. 4 bar

Material
  • sklopka iz nerjavečega jekla 1.4408
  • tesnilo iz FKM

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Glavni meni
Glavni meni