Menu

Slepi pokrov za sklopke za cisterne MB, nerjaveče jeklo s PFA oplaščenjem, Elaflex

od Elaflex   |   Prikaži več Sklopke za cisterne

Natisni

Slepi pokrov za sklopko za cisterne Elaflex po DIN EN 14420-6 (DIN 28450) za moški del sklopke VK s tesnilom sklopke (KD). Dodatno PFA-oplaščenje omogoča še posebej dobro obstojnost proti najrazličnejšim kemikalijam.


Področje uporabe
  • topila, kisline, alkalije in kemikalije

Prednosti/Izvedbe
  • PFA-oplaščenje izpolnjuje FDA-zahteve
  • zelo dobra kemična obstojnost, npr. proti solni kislini, železovemu (III) kloridu

Uporaba/Napotki
  • PFA je termoplastični, popolnoma fluoriran polimer, ki je zaradi svojih odličnih fizikalnih in kemijskih lastnosti primerljiv s PTFE ter je na nekaterih delnih področjih (npr. pri difuzijski gostoti) celo boljši

Tehnični podatki
  • delovni tlak
16 bar

Material
  • slepi pokrov za sklopke za cisterne iz nerjavečega jekla 1.4408, dodatno Teflon® PFA-oplaščenje
  • tesnilo sklopke iz Hypalon®

Specifikacije
  • FDA 21 CFR 177.1550
  • FDA 21 CFR 177.2440

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke