Ženski del sklopke za cisterne Elaflex po DIN EN 14420-6 (DIN 28450), s cevnim notranjim navojem po DIN EN ISO 228, navojnim tesnilom (GD) in tesnilom sklopke (KD). Posebno dobra odpornost na različne kemikalije zaradi dodatnega oplaščenja PFA.
Ženski del sklopke za cisterne Elaflex v enodelni izvedbi po DIN EN 14420-6 (prej DIN 28450), na eni strani s priključkom MK in na drugi s cevnim nastavkom za polovične objemke. Posebno dobra odpornost na različne kemikalije zaradi dodatnega oplaščenja PFA.
Moški del sklopke za cisterne Elaflex po DIN EN 14420-6 (DIN 28450), s cevnim notranjim navojem po DIN EN ISO 228 in navojnim tesnilom (GD). Posebej dobra odpornost na različne kemikalije zaradi dodatnega oplaščenja PFA.
Moški del sklopke za cisterne Elaflex v enodelni izvedbi po DIN EN 14420-6 (prej DIN 28450), na eni stranki priključek VK, na drugi pa cevnim nastavek za polovične objemke. Posebej dobra odpornost na različne kemikalije zaradi dodatnega oplaščenja PFA.
Slepi pokrov za sklopko za cisterne Elaflex po DIN EN 14420-6 (DIN 28450) za moški del sklopke VK s tesnilom sklopke (KD). Dodatno PFA-oplaščenje omogoča še posebej dobro obstojnost proti najrazličnejšim kemikalijam.
Naši strokovnjaki preidejo na bistvo
Evropski standard DIN EN 14420-6 določa konstrukcijo, materiale in dimenzije za cevne armature s sklopkami za cisterne.
Sklopke za cisterne po DIN EN 14420-6 so namenjene povezovanju gibljivih cevi s priključki za transport tekočin, trdih snovi in plinov, razen utekočinjenega plina in pare. Sklopke se lahko uporabljajo v razponu delovnega tlaka od -0,8 bar do 16 bar in pri delovni temperaturi od –20 °C do +65 °C. Sklopke za cisterne za druge delovne pogoje so dobavljive po dogovoru.
Razlikujemo med moškim delom (VK) in ženskim delom (MK) z vpenjalnim obročem in ročico. Slepi čepi obstajajo tako za moški del (MB) kot ženski del (VB). Njihova naloga je, da medij po uporabi ne začne uhajati in za zaščito pred umazanijo.