Naši strokovnjaki preidejo na bistvo
Sklopke STORZ so nezaporne, simetrične sklopke z bajonetno zaporo, ki je zaščitena s posebnim ovratnikom. Sklopke so povezane s pomočjo posebnega elementa in z nasprotnim vrtenjem. Sklopke STORZ so zaradi tega načina povezave enostavne za priklapljanje in jih velikokrat tudi poimenujemo kar požarne sklopke.
Sklopke STORZ so sestavljene iz štirih posameznih delov:
Parkljasti del
Vpenjalni nastavek za cevni priključek oz. notranji ali zunanji navoj kot fiksna sklopka
Zaklepni obroč
Tesnilni obroč
Sklopke STORZ se uporabljajo predvsem na področju vodnih hidrantov, silosnih vozil, v gradbeništvu za transport vode in pri gasilcih.
V skladu z gasilskim enotnim standardom »FEN« so standardizirane naslednje velikosti:
D = Ø 25 mm
C = Ø 52 mm
B = Ø 75 mm
A = Ø 110 mm
F = Ø 150 mm
Armature v skladu z DIN morajo ustrezati tehničnim preizkusnim določilom in so lahko izdelane le v kovani izvedbi.
Sesalne sklopke STORZ imajo dolgi vpenjalni nastavek, ki omogoča, da dosežemo večjo tesnilno površino. Sesalne sklopke so pri povezavi z objemkami primernejše za ponovno uporabo, saj ni potrebna nobena posebna montažna priprava. Tlačne sklopke STORZ imajo krajši cevni nastavek, ki je primeren samo za povezavo z žico s pomočjo posebnega vpenjalnega stroja.
Fiksne sklopke STORZ so sklopke z zunanjim ali notranjim navojem, ki se običajno montirajo na fiksni strani s cevnim navojem.
Sklopke STORZ lahko namestimo z roko. Če pride pri montaži do zataknitve, lahko sklopke uporabimo tudi s ključem STORZ.
Razdalja med parklji je izmerjena na podlagi notranje razdalje med obema parkljastima elementoma.