Menu

Parkljasta sklopka cevi za vodo MODY z nastavkom, medenina

od Lüdecke   |   Prikaži več Parkljaste sklopke

Natisni
Visokokakovostna, lahka univerzalna sklopka WaterProfi-MODY in varnostna vijačna sklopka s cevnim nastavkom iz medenine (Ms). Egronomično oblikovani parklji in optimizirani varnostni elementi.
Področje uporabe
  • za vodne napeljave v industriji, trgovini, gradbeništvu, kmetijstvu itd.

Prednosti/Izvedbe
  • lahko sklapljanje
  • visok spekter tlaka in vakuuma
  • proti avtomatski sprostitvi

Tehnični podatki
  • navoj
ISO 228
  • razmik med parklji
40 mm
  • temperaturno območje
do +95 °C
  • delovni tlak
do 25 bar

Material
  • medenina (MS) 58
  • tesnila iz EPDM

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.