Ženski del EPSILON® je sestavni del EPSILON® sistema sklopk, ki temelji na sistemu krogličnega ventila. Idealna rešitev za preprečevanje kemičnih nesreč in uhajanje eksplozivnih ter organskih povezav, npr. pri transportu tekočin s tovornjaki oz. cisternami za vlak.
Ženski del EPSILON® je sestavni del EPSILON® sistema sklopk, ki temelji na sistemu krogličnega ventila. Idealna rešitev za preprečevanje kemičnih nesreč in uhajanje eksplozivnih ter organskih povezav, npr. pri transportu tekočin s tovornjaki oz. cisternami za vlak.
Naši strokovnjaki preidejo na bistvo
Bajonetna zapora je mehanska povezava dveh cilindričnih delov – v našem primeru cevne sklopke in cevnega priključka. Deli se povežejo z vtikanjem in vrtenjem v nasprotni smeri, tako se tudi ločijo.
Cevne sklopke se uporabljajo za povezavo cevnih napeljav med seboj ali s stroji in napravami. Cevne sklopke, za razliko od cevnih priključkov, niso fiksno povezane in omogočajo hitro in preprosto odpiranje in zapiranje cevnih napeljav.
Cevne sklopke se uporabljajo predvsem tam, kjer je zaželena pogosta oz. hitra ločitev cevnih povezav. Cevne sklopke so namreč zelo fleksibilna in ekonomične ter omogočajo hitro in preprosto zamenjavo sistemov in naprav. V našem prodajnem programu najdete različne cevne sklopke, ki so izdelane iz različnih materialov in jih lahko izberete glede na aplikacije, medije in tlak.
Schlauchkupplung | Einsatzbereich | Normen |
---|---|---|
Sklopke z ročico oz. sklopke Kamlok | farmacija, izdelava naprav, gradnja elektrarn, rudarstvo, transportna podjetja, kemična industrija, jeklarska industrija, naprave za oskrbo z gorivom, ladjedelništvo, kmetijstvo | DIN 14420-2 (prej DIN 2817) DIN 14420-7 (prej DIN 2828) US-MIL-Norm (MIL-C-27487) |
splošne industrijske aplikacije za tekočine in trdne snovi, silosna vozila, gradbeništvo, gasilci, vodni hidranti | Sklopke za uporabo pri gašenju požarov morajo imeti DIN-številko, ki se začne z »14«. | |
stacionarni in mobilni rezervoarji za gorivo, cisterne, silosna vozila | DIN EN 14420-6 (prej DIN 28450) | |
Parkljaste sklopke | transport vode, namakanje, gradbeništvo, transport pitne vode (v skladu z Uredbo o pitni vodi) | |
Namakanje, drenaža, kmetijstvo, gradbeništvo, komunalna vozila, transport gnoja | ||
pnevmatične aplikacije, aplikacije za temperiranje, voda | ||
Suhe sklopke | kemični procesi, rezervoarji za gorivo, farmacija, povsod, kjer se transportirajo gorljivi ali vodi škodljivi mediji in tam, kjer se transportirajo dragi mediji | |
Sklopke z zasilno ločitvijo | Nalaganje in razkladanje cistern in ladij, oskrba vozil z gorivom |
Sistemi sklop skrbijo za hitro povezavo brez dodatnega orodja oz. pripomočkov. Razlikujemo odprte cevne sklopke, enostransko zaporne cevne sklopke in obojestransko zaporne sisteme sklopk. Pomanjkljivost odprtih sistemov sklopk je, da lahko medij pri ločitvi izteče in tako postane nevaren za okolje in človeka. Pri zapornem sistemu se pretok medija enostransko ali obojestransko prekine in tako prepreči njegovo iztekanje.
Pri industrijskih oz. nevarnih tekočinah priporočamo uporabo zapornih sistemov. Suhe sklopke so npr. obojestransko zaporne in nudijo idealno rešitev za prej omenjene aplikacije.
Pri simetričnih sistemih sklopk so priključne armature identične in jih lahko poljubno povežete. V to skupino sodijo tudi sklopke Storz in parkljaste sklopke za komprimiran zrak. Pri asimetričnih sistemih sklopk sta strani sklopke, ki se lahko med seboj povežeta, različni, npr. ženski in moški del. Sklopke z ročico sodijo v asimetrične sisteme sklopk, ženski in moški del se namreč zakleneta z dvema ročajema.
Na vseh področji gradbene industrije je zelo pomembno, da uporabljamo visokokakovostne cevne sklopke in armature, ki lahko prenesejo ekstremne vremenske razmere in pogoje uporabe ter tako poskrbimo za največjo možno varnost med uporabo najrazličnejših medijev. V tej panogi so se zaradi svoje robustnosti in zanesljivosti uveljavili naslednji materiali:
Cevne sklopke iz temprane litine: Armature so v večini iz temprane litine, saj ta material s svojimi mehanskimi lastnostmi preprečuje lom ali preobremenitev. Te cevne armature so idealne za aplikacije, pri katerih nastopajo močne dinamične obremenitve ter visoke mehanske sile.
Cevne sklopke iz jekla: Vrtljivi deli iz avtomatnega jekla brez kroma-VI, ki prepričajo z idealno varljivostjo, odličnimi lastnostmi ter odlično trpežnostjo.
Cevne sklopke iz aluminija: Prednost aluminija je majhna teža in posledično lažje upravljanje. Material je obstojen proti koroziji ter kemičnim medijem in zato primeren tudi za težke pogoje.
Cevne sklopke iz medenine: Izjemno robusten material MS 58 odlikuje visoka trpežnost in odlična zmožnost galvanizacije.
Cevne sklopke iz nerjavečega jekla: Nerjaveče jeklo se uporablja predvsem pri specifičnih zahtevah glede higiene in za transport kritičnih medijev.
Uporaba poceni ponaredkov je zelo nevarna, saj so za plagiate uporabljeni manj kakovostni materiali, ki se pri večjih obremenitvah hitro zlomijo. Obdelava in funkcionalnost sta velikokrat na zelo nizkem nivoju.
Zaradi tega za uporabnika obstaja veliko tveganje.
Paziti je treba, da se uporabljajo samo izdelki, ki ustrezajo veljavnim standardom in imajo predpisano oznako proizvajalca.
Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.