Menu

CPC-sklopka NS6 DN 9,6 s cevnim nastavkom, PP

od CPC   |   Prikaži več Hitro priključne sklopke, vtične sklopke

Natisni
Hitra sklopka CPC iz polipropilena serije NS6 s cevnim nastavkom, z zaporo.
Področje uporabe
  • aplikacije s črnilom
  • kemični transportni sistemi
  • elektronski hladilni krogi
  • instrumenti

Prednosti/Izvedbe
  • patentirano zapiranje proti kapljanju (predpisi o varstvu okolja) za večjo varnost uporabnika
  • zmanjša čas izpada
  • inovativna, kompaktna velikost
  • enostavna za uporabo
  • lahka
  • kemično obstojna

Tehnični podatki
  • DN dimenzija vtiča
9,6 mm
  • temperaturno območje
0 °C do 71 °C
  • delovni tlak
8,3 bar

Material
  • sklopka iz PP (polipropilen), ojačana s steklenimi vlakni, sive barve
  • tesnilo iz EPDM

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke