Menu

Hitra zaporna sklopka ESM DN 5 z zunanjim navojem, ponikljana medenina

od Lüdecke   |   Prikaži več Hitro priključne sklopke, vtične sklopke

Natisni
Enostransko ali obojestransko zaporna enoročna miniaturna hitra zaporna sklopka iz ponikljane medenine (MS), DN 5 z zunanjim navojem.
Področje uporabe
  • pnevmatika
  • merilna, regulacijska in krmilna tehnika
  • dovod komprimiranega zraka

Tehnični podatki
  • DN dimenzija sklopke
5 mm
  • navoj
ISO 228/DIN 13
  • pretok
510 l/min (enostransko zaporna)
330 l/min (obojestransko zaporna)
  • temperaturno območje
–20 °C do +100 °C
  • delovni tlak
35 bar

Material
  • sklopka iz ponikljane medenine
  • tesnila iz NBR (perbunan)

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontakt osoba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke