Menu

Hitra zaporna sklopka ESIG DN 10 z zunanjim navojem, ponikljana medenina

od Lüdecke   |   Prikaži več Hitro priključne sklopke, vtične sklopke

Natisni
Enostransko zaporna hitra sklopka, iz ponikljane medenine (MS), DN 10 z zunanjim navojem. Idealna za mesta odjema z ekstremno visoko potrebo po stisnjenem zraku.
Področje uporabe
  • za visokozmogljiva orodja in strojegradnjo

Uporaba/Napotki
  • primeren medij
stisnjen zrak

Tehnični podatki
  • DN dimenzija vtiča
10 mm
  • navoj
ISO 228 / DIN 2999
  • pretok
2.150 l/min
  • temperaturno območje
–20 °C do +100 °C
  • delovni tlak
35 bar

Material
  • sklopka iz ponikljane medenine 58
  • tesnila iz NBR (perbunan)

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke