Menu

Hitra zaporna sklopka CleanConnect® ESIE DN 7,8 z notranjim navojem G, nerjaveče jeklo

od Lüdecke   |   Prikaži več Hitro priključne sklopke, vtične sklopke

Natisni
Visokokakovostna, izjemno robustna enoročna industrijska hitra zaporna sklopka iz serije ESIE DN 7,8 z notranjim navojem, obojestransko zaporna, iz nerjavečega jekla.
Področje uporabe
  • za tekoče medije v krmilni, merilni in regulacijski tehniki ter pri izdelavi naprav
  • živilska industrija, farmacija, kemija
  • pri poostrenih predpisih glede čistoče in higiene

Prednosti/Izvedbe
  • izvedba, ki ščiti telo ventila
  • visoke vrednosti pretoka z nizkim padcem tlaka zahvaljujoč poenostavljenemu ventilu
  • sklopke primerne tudi za zaporne vtiče
  • enoročno upravljanje

Tehnični podatki
  • DN dimenzija vtiča
7,8 mm
  • navoj
ISO 228
  • pretok
670 l/min (obojestransko zaporno)
  • temperaturno območje
–20 °C do +200 °C
  • delovni tlak
35 bar

Material
  • priključni elementi, telo ventila, puša iz nerjavečega jekla 1.4305
  • vzmeti iz nerjavečega jekla 1.4310
  • kroglice iz nerjavečega jekla 1.4034
  • tesnila iz FKM (EPDM/FFKM na zahtevo)

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič pri nas?
Prosimo prijavite se ali pa se registrirajte. Tako nas boste lažje kontaktirali.
Kontakt

Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Kontakt
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke