Menu

Hitra zaporna sklopka ES DN 7,2 z notranjim navojem in prostim prehodom, ponikljana medenina

od Lüdecke   |   Prikaži več Hitro priključne sklopke, vtične sklopke

Natisni
Univerzalna enoročna hitra zaporna sklopka DN 7,2 z notranjim navojem iz ponikljane medenine in obojestranskim prostim prehodom za optimalen pretok.
Področje uporabe
  • za dovod stisnjenega zraka v industriji

Prednosti/Izvedbe
  • robustna, varna in zanesljiva

Uporaba/Napotki
  • primerni mediji
stisnjen zrak, voda in drugi mediji

Tehnični podatki
  • DN dimenzija vtiča
7,2 mm
  • navoj
ISO 228 / DIN 13
  • pretok
630 l/min
  • temperaturno območje
–20° C do +100 °C
  • delovni tlak
35 bar

Material
  • priključni elementi, puša iz ponikljane medenine
  • vzmeti, vskočni obroč, vtiči iz nerjavečega jekla
  • tesnilo iz perbunana (EPDM/FKM na voljo po povpraševanju)

Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Kontakt

Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Kontakt
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke