Eisele | Hitro priključne sklopke, vtične sklopke
Razdelilna letev z devetimi izhodi, iz črno eloksiranega aluminija.
Eisele | Hitro priključne sklopke, vtične sklopke
Razdelilni blok iz aluminija, s cevnim navojem Whitworth.
Naši strokovnjaki preidejo na bistvo
Veliko delovnih procesov zahteva oskrbo strojev in naprav s plinastimi ali tekočimi mediji. Za fleksibilno in ekonomično uporabo ali za namene vzdrževanja številne napeljave med seboj niso več fiksno povezave, ampak se lahko ločijo s hitrimi zapornimi sklopkami.
Hitre zaporne sklopke omogočajo racionalno in zanesljivo priključevanje in zamenjavo sistemov, agregatov, naprav itn.
Hitre zaporne sklopke se uporabljajo predvsem v:
Predelovalni industriji
Kemični industriji in farmaciji
Pnevmatiki in avtomobilski industriji
Strojegradnji in izdelavi naprav
Merilni, regulacijski in krmilni tehnologiji
Živilski industriji, letalski tehnologiji in medicini
Delavnicah
V primerjavi s fiksnimi cevnimi priključki imajo hitre zaporne sklopke številne prednosti:
Hitra in enostavna montaža brez orodja – prihranek časa in prostora.
Pretok ostajajo nespremenjen.
Elemente v sistemu cevi lahko preprosto kombiniramo, predelamo ali zamenjamo.
Omeniti je treba tudi varnostni vidik, saj v primeru napačnega delovanja lahko hitro ukrepamo.
Cevne napeljave so fleksibilnejše kot fiksni priključki cevi.
Ti sistemi na področju tlakov po 10 bar predstavljajo cenovno ugodno in fleksibilno rešitev brez izgube varnosti.
Medij
Medij: komprimiran zrak, tekoči mediji, para, olje, vakuum, kemične substance, malta itn.
Tlak: sistemski tlak, najvišji tlak
Temperatura: medij, okolje, delovanje/mirovanje
Pretok: viskoznost medija, dinamika sistema
Aplikacija
Območje uporabe: pnevmatika, temperiranje, gradbeništvo, voda itn.
Okolje: notranjost/zunanjost, stacionarno/mobilno delovanje, suho/mokro, temperatura
Prostor: prostorske razmere, postopek upogibanja cevi
Upravljanje: enoročno, dvoročno
Ostalo
Montaža: serijska proizvodnja, montaža na lokaciji, industrijska montaža, popravila, vrsta cevi
Specifikacije: prilagojeno stranki, mednarodni standardi, dovoljenja
Drugo: energetska učinkovitost, želje glede označevanja, posebna varnost
Mednarodni vtični profili in evropski vtični profili se razlikujejo po dimenziji in geometriji vtičnega profila. Paziti je treba na kompatibilnost.
Enostransko zapiranje pri hitrih zapornih sklopkah: Zaporni ventil sklopke se pri odklopu samodejno zapre. Tako ne pride do uhajanja medija (možnost le minimalne lekaže) iz sklopke. Ker vtični nastavek nima ventila, pride le do uhajanja takšne količine medija, ki je ostala v dovodni napeljavi.
Dvostransko zapiranje pri hitrih zapornih sklopkah: Tako ventil sklopke kot ventil vtičnega nastavka se samodejno zapreta. Tako ne pride do uhajanja medija (možnost le minimalne lekaže) iz sklopke in vtičnega nastavka.
Zaporni vtični nastavek lahko kombiniramo le z obojestransko zapornimi sklopkami. Vtični nastavek z odprtim prehodom je lahko kombiniram s sklopkami z odprtim prehodom, enostranskim ali obojestranskim zapiranjem.
Sistem hitre zaporne sklopke priklopite ali odklopite samo v stanju brez tlaka. Za odklop z eno roko trdno primite vtični nastavek, saj tako preprečite, da nastavek nekontrolirano odleti. Z drugo roko potisnite zaklepno pušo sklopke v smeri navojnega priključka in povezavo se bo ločila. Vtični nastavek lahko sedaj varno izvlečete iz sklopke. Po ločitvi povezave zaklepna puša znova zdrsne v svoj začetni položaj in omogoči ponovni priklop. Za posebne izvedbe, npr. barvno kodirane in/ali oblikovane sisteme sklopk, sisteme z varovalom s sorniki ali nasprotno matico ter varnostne odzračevalne sklopke, so navodila navedena v podatkovnem listu.
Intervale za zamenjavo prilagodite državnih predpisom, industrijskih direktivam in lastnim izkušnjam. Upoštevajte tudi čas mirovanja, obratovalno varnost in tveganje izpadov.
Možnost preprostega priklapljanja in odklapljanja brez uporabe sile.
Tesnost enote sklopke v priklopljenem stanju ter zapornem vtičnem nastavku in sklopki v odklopljenem stanju. Za preizkus delovanja in lekaž naj sistem obratuje na maks. delovnem tlaku. Upravljalci naprave morajo med testiranjem biti zaščiteni.
Sklopke za temperiranje so hitre zaporne sklopke, ki se uporabljajo pri transportu tekočih medijev. Uporabljajo se predvsem v industriji umetnih mas pri povezovanju brizgalnega orodja s stroji.
Varnostne zaporne sklopke imajo dodatno zaklepanje.