Različne cevne spojke

Cevne sklopke

Različne izvedbe cevnih sklopk so idealne za hitro in fleksibilno ločitev in priključitev cevnih napeljav.

Pojdi na vodnika Več o tem
Priporočila

Izbrani izdelki, znamke in nasveti iz prodajnega programa Cevne sklopke.

Hitra zaporna sklopka SoftFlow transportnih cevi, ženski del z notranjim navojem G, nerjaveče jeklo | Sklopke za trdne snovi
Že ogledano
Kupljeno
Hitra zaporna sklopka SoftFlow transportnih cevi, ženski del z notranjim navojem G, nerjaveče jeklo

Lüdecke | Sklopke za trdne snovi

Ženski del kakovostnega sistema hitrih sklopk za tlačni in vakuumski transport sipkih materialov ali tekočih medijev.

Parkljasta sklopka cevi za vodo GEKA z zunanjim navojem, medenina | Parkljaste sklopke
Že ogledano
Kupljeno
Parkljasta sklopka cevi za vodo GEKA z zunanjim navojem, medenina

Parkljaste sklopke

Parkljasta sklopka cevi za vodo z zunanjim navojem iz medenine in z GEKA visokozmogljivim oblikovnim tesnilnim obročem oblike 200 NBR.

Ženski del sklopke za cisterne MK, medenina | Sklopke za cisterne
Že ogledano
Kupljeno
Ženski del sklopke za cisterne MK, medenina

RS | Sklopke za cisterne

Hitra sklopka za cisterne z notranjim navojem po DIN EN 14420-6 (prej DIN 28450 del 3), kompletna s vpenjalnim obročem, kronskim delom in tesnili je primerna za VT-priključek z objemkami DIN 14420-5 (prej DIN 2817).

Bauer tesnilni obroč S4 za vodo | Kardanske sklopke
Že ogledano
Kupljeno
Bauer tesnilni obroč S4 za vodo

Bauer | Kardanske sklopke

Gumijasti tesnilni obroč za cevi in armature. Pribor za Bauer sistem sklopk.

Najboljše znamke iz Cevne sklopke
Vse blagovne znamke

Pogosto zastavljena vprašanja

Naši strokovnjaki preidejo na bistvo

Cevne sklopke za hitro priključitev in ločitev cevnih povezav

Cevne sklopke se uporabljajo predvsem tam, kjer je zaželena pogosta oz. hitra ločitev cevnih povezav. Cevne sklopke so namreč zelo fleksibilna in ekonomične ter omogočajo hitro in preprosto zamenjavo sistemov in naprav. V našem prodajnem programu najdete različne cevne sklopke, ki so izdelane iz različnih materialov in jih lahko izberete glede na aplikacije, medije in tlak.

Na prvi pogled
    Različne cevne sklopke za različne namene uporabe
    Možnosti uporabe cevnih napeljav so zelo raznolike. Iz tega razloga obstajajo številne cevne sklopke, ki so primerne za različne namene uporabe, tlake in medije.

    Različne izvedbe cevnih sklopk in njihova uporaba

    Schlauchkupplung

    Einsatzbereich

    Normen

    Sklopke z ročico oz. sklopke Kamlok

    farmacija, izdelava naprav, gradnja elektrarn, rudarstvo, transportna podjetja, kemična industrija, jeklarska industrija, naprave za oskrbo z gorivom, ladjedelništvo, kmetijstvo

    DIN 14420-2 (prej DIN 2817)

    DIN 14420-7 (prej DIN 2828)

    US-MIL-Norm (MIL-C-27487)

    Sklopke Storz

    splošne industrijske aplikacije za tekočine in trdne snovi, silosna vozila, gradbeništvo, gasilci, vodni hidranti

    Sklopke za uporabo pri gašenju požarov morajo imeti DIN-številko, ki se začne z »14«.

    Sklopke za cisterne

    stacionarni in mobilni rezervoarji za gorivo, cisterne, silosna vozila

    DIN EN 14420-6 (prej DIN 28450)

    Parkljaste sklopke



    Industrijske parkljaste sklopke


    Parkljaste sklopke za komprimiran zrak

    transport vode, namakanje, gradbeništvo, transport pitne vode (v skladu z Uredbo o pitni vodi)

    področje živil, področje pitne vode, izdelava rezervoarjev, izdelava cistern, kemična industrija, kemični procesi

    oskrba s stisnjenim zrakom v gradbeništvu in industriji

    Kardanske sklopke

    Namakanje, drenaža, kmetijstvo, gradbeništvo, komunalna vozila, transport gnoja

    Vtične sklopke, hitre zaporne sklopke

    pnevmatične aplikacije, aplikacije za temperiranje, voda

    Suhe sklopke




    Suhe sklopke s krogličnim ventilom


    Hitre suhe sklopke za paro

    kemični procesi, rezervoarji za gorivo, farmacija, povsod, kjer se transportirajo gorljivi ali vodi škodljivi mediji in tam, kjer se transportirajo dragi mediji

    kemični procesi, rezervoarji za gorivo, farmacija, povsod, kjer se transportirajo gorljivi ali vodi škodljivi mediji in tam, kjer se transportirajo dragi mediji

    aplikacije s paro

    Sklopke z zasilno ločitvijo

    Nalaganje in razkladanje cistern in ladij, oskrba vozil z gorivom


    Različni zaporni sistemi pri cevnih sklopkah

    Sistemi sklop skrbijo za hitro povezavo brez dodatnega orodja oz. pripomočkov. Razlikujemo odprte cevne sklopke, enostransko zaporne cevne sklopke in obojestransko zaporne sisteme sklopk. Pomanjkljivost odprtih sistemov sklopk je, da lahko medij pri ločitvi izteče in tako postane nevaren za okolje in človeka. Pri zapornem sistemu se pretok medija enostransko ali obojestransko prekine in tako prepreči njegovo iztekanje.

    Pri industrijskih oz. nevarnih tekočinah priporočamo uporabo zapornih sistemov. Suhe sklopke so npr. obojestransko zaporne in nudijo idealno rešitev za prej omenjene aplikacije.

    Cev za kemikalije s spojko za cisterno
    Pri transportu nevarnih medijev, npr. s cevmi za kemikalije, je pomembno, da s pomočjo cevnih sklopk preprečimo iztekanje medija. Tako lahko zaščitimo človeka in okolje.

    Razlika med simetričnimi in asimetričnimi sistemi sklopk

    Pri simetričnih sistemih sklopk so priključne armature identične in jih lahko poljubno povežete. V to skupino sodijo tudi sklopke Storz in parkljaste sklopke za komprimiran zrak. Pri asimetričnih sistemih sklopk sta strani sklopke, ki se lahko med seboj povežeta, različni, npr. ženski in moški del. Sklopke z ročico sodijo v asimetrične sisteme sklopk, ženski in moški del se namreč zakleneta z dvema ročajema.


    Sistemi cevnih sklopk za gradnjo

    Na vseh področji gradbene industrije je zelo pomembno, da uporabljamo visokokakovostne cevne sklopke in armature, ki lahko prenesejo ekstremne vremenske razmere in pogoje uporabe ter tako poskrbimo za največjo možno varnost med uporabo najrazličnejših medijev. V tej panogi so se zaradi svoje robustnosti in zanesljivosti uveljavili naslednji materiali:

    • Cevne sklopke iz temprane litine: Armature so v večini iz temprane litine, saj ta material s svojimi mehanskimi lastnostmi preprečuje lom ali preobremenitev. Te cevne armature so idealne za aplikacije, pri katerih nastopajo močne dinamične obremenitve ter visoke mehanske sile.

    • Cevne sklopke iz jekla: Vrtljivi deli iz avtomatnega jekla brez kroma-VI, ki prepričajo z idealno varljivostjo, odličnimi lastnostmi ter odlično trpežnostjo.

    • Cevne sklopke iz aluminija: Prednost aluminija je majhna teža in posledično lažje upravljanje. Material je obstojen proti koroziji ter kemičnim medijem in zato primeren tudi za težke pogoje.

    • Cevne sklopke iz medenine: Izjemno robusten material MS 58 odlikuje visoka trpežnost in odlična zmožnost galvanizacije.

    • Cevne sklopke iz nerjavečega jekla: Nerjaveče jeklo se uporablja predvsem pri specifičnih zahtevah glede higiene in za transport kritičnih medijev.

    Pet cevi z različnimi spojkami za gradnjo
    Pri težkih pogojih v gradbeništvu uporabljamo robustne cevne sklopke, saj je le tako zagotovljeno, da se izognemo varnostnim tveganjem in izpadom zaradi uničenih sklopk.

    Nevarnosti uporabe plagiatov pri cevnih sklopkah

    Uporaba poceni ponaredkov je zelo nevarna, saj so za plagiate uporabljeni manj kakovostni materiali, ki se pri večjih obremenitvah hitro zlomijo. Obdelava in funkcionalnost sta velikokrat na zelo nizkem nivoju.
    Zaradi tega za uporabnika obstaja veliko tveganje.
    Paziti je treba, da se uporabljajo samo izdelki, ki ustrezajo veljavnim standardom in imajo predpisano oznako proizvajalca.

    Preizkus zloma s cevno spojko znamke in plagiat. Plagiat se zlomi.
    Z uporabo plagiatov cevnih sklopk nastanejo velika varnostna tveganja.