Menu

Spiralna cev iz poliuretana MODY z varnostno hitro zaporno sklopko DN 7,4 in pištola za izpihovanje H-Plus

od H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   Prikaži več Cevi za komprimiran zrak, cevi za pnevmatiko

Natisni
Spiralna gibljiva cev iz poliuretana MOD z varnostno hitro zaporno sklopko H-Plus DN 7,4 z notranjim navojem G in pritisnim gumbom, vtični nastavek 7,2 z zunanjim navojem G iz jekla in pištolo za izpihovanje H-Plus s koničasto šobo iz aluminija.
Področje uporabe
  • orodja s komprimiranim zrakom, montažni trakovi
  • pnevmatika
  • avtomatizacija, merilna tehnika in tehnika reguliranja
  • avtomobilska industrija, strojegradnja, izdelava naprav
  • oprema za delavnice

Prednosti/Izvedbe
  • Spiralna cev
    – visoka odpornost na obrabo in tlak
    – ekstremna, trajna sila povrnitve spirale v osnovno obliko, majhen premer
    – elastična, fleksibilna in odporna proti prepogibanju
    – brez mehčalcev in težkih kovin
    – popolnoma brez silikona, možnost recikliranja
    – odporna na bencin, olje in sredstvih proti zmrzovanju
    – prihranek prostora kljub velikemu dosegu
    – čista, varna in enostavna za shranjevanje ter pakirana
  • Pištola za izpihovanje
    – kakovostna, robustna in priročna
    – še posebej primeren za neprekinjeno uporabo
  • Hitra zaporna sklopka
    – varnostna izvedba, kar pomeni, da odzračevanje poteka z dvakratnim pritiskom na tipko, in sicer ko prvič pritisnete, se sklopka odzrači, vtični nastavek pa ostane pritrjen v sklopki, drugi pritisk sprosti povezavo
    – visokokakovostna, robustna, vzdržljiva in popolnoma avtomatska
    – združljiva s standardnimi vtičnimi nastavki DN 7,2
    – skladna s standardom ISO 4414

Tehnični podatki
  • delovni tlak
10 bar
  • temperaturno območje
–20 °C do +70 °C
  
Spiralna cev 
  • kratek/dolg izhod

10/50 cm

  
Pištola za izpihovanje 
  • navoj šobe

M 12 x 1,25 mm

  • izvrtina šobe
2 mm
  
Hitra zaporna sklopka 
  • dimenzija vtiča

DN 7,4 mm

  • pretok
1600 l/min (pri 6 bar, montiran vtič)

Material
  • Spiralna cev
    – iz poliuretana na osnovi poliestra
    – vzmet iz poliamida (PA)/jekla
    – priključek iz surove medenine MS 58
    – navoj iz ponikljanega jekla (oplaščen)
  • Pištola za izpohovanje
    – iz aluminija, kovanega
    – šoba iz jekla, pocinkana
  • Hitra zaporna sklopka
    – ohišje iz eloksiranega aluminija
    – gumb in ventil iz kaljenega in pocinkanega jekla
    – notranji del iz nerjavečega jekla 1.4310
    – navoj iz ponikljane medenine
    – tesnilo iz NBR
  • Vtični nastavek
    – iz pocinkanega jekla in rumeno pasiviran (brez kroma-VI)

Obseg dobave
  • spiralna cev MODY iz poliuretana s priključkom
  • pištola za izpihovanje H-Plus, aluminij
  • varnostna hitra zaporna sklopka H-Plus DN 7,4 z notranjim navojem G in pritisnim gumbom, aluminij
  • vtični nastavek DN 7,2 z zunanjim navojem, jeklo

Kakovostne značilnosti in certifikati

Zrak