Menu

PVC gibljiva cev Cristallo Extra, prozorna

od Fitt   |   Prikaži več Cevi za komprimiran zrak, cevi za pnevmatiko

Natisni
Prozorna, fleksibilna mehka PVC gibljiva cev brez opleta za uporabo brez pritiska. Za transport pijače in tekočin za živila.
Področje uporabe
  • živilska industrija
  • merilna in regulacijska tehnika
  • laboratoriji
  • strojegradnja
  • območje kontrole tekočin

Prednosti/Izvedbe
  • fleksibilna
  • odporna na ozon in klor
  • gladka površina
  • pogojno odporna na olja

Uporaba/Napotki
  • navedene vrednosti delovnega/razpočnega tlaka veljajo pri +23 °C
  • dimenzijske tolerance po DIN ISO 1307
  • tolerance dolžine ±5 %

Tehnični podatki
  • temperaturno območje
–20 °C do +60 °C

Specifikacije
  • EU-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
  • FDA 21 CFR 175.300
  • FDA 21 CFR 177.1210
  • Verordnung (EU) Nr. 10/2011 (Simulanzien A, B, C, D1)

Kakovostne lastnosti in certifikati

KemijaVodaZrakŽivila


Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.