Menu

Gibljiva cev za kanalizacijo IK25, 250 bar

od Semperit   |   Prikaži več Cevi za kanalizacijo

Natisni
Tlačna gibljiva cev z obojestransko stisnjenimi armaturami za uporabo v vozilih komunalnih podjetij čiščenja kanalov. Na eni strani BSP-notranji navoj, na drugi strani BSP-zunanji navoj s 60°-tesnilnim stožcem.
Področje uporabe
  • industrija, obrti in področje infrastrukture

Prednosti/Izvedbe
  • gladka površina za manjši drsni upor
  • zunanjost cevi, ki je odporna na obrabo in vremenske vplive
  • odporna na umazanijo in enostavna za čiščenje

Uporaba/Napotki
  • obraba po EN ISO 6945:2000 maks. 0,5 g (100 N)

Tehnični podatki
  • temperaturno območje
–35 °C do +80 °C

Material
  • notranjost cevi iz SBR, črna, gladka
  • oplet iz pletenega tekstila
  • zunanjost cevi iz NR/BR, črna, gladka, visoko odporna na obrabo in vremenske vplive

Kakovostne lastnosti in certifikati

Voda


Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.