Menu

Gibljiva cev za utekočinjene pline Orangering LPG

od Elaflex   |   Prikaži več Cevi za plin

Natisni
Gibljiva cev za utekočinjene pline Orangering LPG, ki je primerna za butan in propan ter njune zmesi po EN 589. Uporabna tudi za veliko plinastih medijev, zaradi majhne difuzije v notranjosti cevi.
Področje uporabe
  • kot cev za oskrbo v industrijah in gospodinjstvih
  • kot cev za točenje goriva v motorna vozila in drugo
  • za polnjenje in praznjenje tovornjakov, ladij in avtocistern

Prednosti/Izvedbe
  • visoka odpornost na tlak
  • težko vnetljiva zunanjost cevi
  • odporna na UV in staranje

 

  • EN 1762
  • EN 589
  • DVGW testirano, št. DG-4621 AU 0049

Uporaba/Napotki
  • za vpetje in preizkus cevi za tekočine in plin uporabljajte samo varovalne armature po EN 14422 ali EN 14424 s trdno povezavo
  • cevi morajo biti nameščene strokovno in biti podvržene preizkusu tlaka in prevodnosti po EN 1762
  • primerno za amoniak

Tehnični podatki
  • varnostni faktor
4:1
  • temperaturno območje
–40 °C do +70 °C

Material
  • notranjost cevi iz NBR, gladka, črna, nizka prepustnost, ekstrudirana brez šivov, električno prevodna
  • oplet iz tekstilnih vložkov z dvema prekrižanima bakrenima žicama
  • zunanjost cevi iz CR, črne barve, težko vnetljiva, visoko odporna na obrabo, električno prevodna, odporna na ozon, UV ter staranje

Specifikacije
  • DIN EN 589
  • DIN EN 1762
  • DVGW DG 4621

Kakovostne značilnosti in certifikati

PlinZrak