Gibljiva cev za utekočinjene pline Orangering LPG

od Elaflex   |   Prikaži več Cevi za plin

Natisni
Gibljiva cev za utekočinjene pline brez spirale, ki je primerna za butan in propan ter njune zmesi po DIN EN 589 in DIN EN 1762. Uporabna tudi za veliko plinastih medijev, zaradi majhne difuzije v notranjosti cevi.
Področje uporabe
  • navijalnik cevi za oskrbo v industrijah in gospodinjstvih
  • cev za polnjenje goriva za točenje goriva v motorna vozila in drugo
  • polnjenje in praznjenje tovornjakov, ladij in avtocistern

Prednosti/Izvedbe
  • visoka odpornost na tlak
  • nizka prepustnost, notranjost cevi je električno prevodna
  • težko vnetljiva zunanjost cevi, odporna na ozon, UV in staranje

Uporaba/Napotki
  • za vpetje in preizkus cevi za tekočine in plin uporabljajte samo varovalne armature po EN 14422 ali EN 14424 s trdno povezavo
  • cevi morajo biti nameščene strokovno in biti podvržene preizkusu tlaka in prevodnosti po EN 1762
  • primerno za amoniak
  • Delovni tlak x varnostni faktor = porušitveni tlak

Tehnični podatki
  • varnostni faktor
4:1
  • temperaturno območje
–40 °C do +70 °C

Material
  • notranjost cevi iz NBR, gladka, črna, ekstrudirana brez šivov
  • oplet iz tekstilnih vložkov z dvema prekrižanima bakrenima žicama
  • zunanjost cevi iz CR, črne barve

Specifikacije
  • DIN EN 589
  • DIN EN 1762
  • DVGW DG 4621

Kakovostne značilnosti in certifikati

PlinZrak


Prenos