Cevi za plin
Pri delu s plinom je varnost zelo pomembna. Za njo poskrbijo visokokakovostne cevi za plin.
Pri delu s plinom je varnost zelo pomembna. Za njo poskrbijo visokokakovostne cevi za plin.
Izbrani izdelki, znamke in nasveti iz prodajnega programa Cevi za plin.
Naši strokovnjaki preidejo na bistvo
Pri ceveh za plin je pomembna predvsem obstojnost proti plinu, ki ga transportiramo, in visoka stopnja tesnosti konstrukcije cevi ter nizka difuzija.
Kratica LPG pomeni »Liquefied Petroleum Gas« in opisuje gorljive pline, ki pri sobni temperaturi pod razmeroma nizkim tlakom postanejo tekoči. Imenujemo jih lahko kar utekočinjeni plini, kamor sodijo propan, butan in njune zmesi, ki se uporabljajo predvsem v motorjih z notranjim zgorevanjem. Utekočinjene pline lahko transportiramo s posebnimi gibljivimi cevmi za utekočinjene pline.
Gibljive cevi in komponente, ki sodijo zraven za polnjenje in praznjenje utekočinjenega plina (LPG) morajo ustrezati visokim varnostnim zahtevam, in sicer vse od rafinerije do oddaje uporabniku. Za polnjenje in praznjenje utekočinjenih plinov se priporočajo LPG gibljive cevi za polnjenje po EN 1762. Njihova konstrukcija (brez šivov ekstrudirana, pleten oplet) omogoča tej vrsti cevi edinstveno kombinacijo fleksibilnosti, varnosti in dolge življenjske dobe. Primerne cevne armature, npr. ACME, NPT, BSP ali DIN-/ASA-prirobnice morajo biti iz jekla, nerjavečega jekla ali medenine. Armature se povežejo s polovičnimi objemkami, ki jih lahko ponovno uporabimo.
OXY je oznaka za kisik. Kratica se pojavlja v opisih cevi, ki so primerne za transport kisika.
ACE je oznaka za acetilen. Kratica se pojavlja v opisih cevi, ki so primerne za transport acetilena.
Zaradi plina nevarna območja delimo v 3 cone:
Cona 0: Gre za območje, kjer je ozračje, ki je nevarno za eksplozije, ves čas prisotno, pogosto ali pa traja daljše časovno obdobje.
Cona 1: Gre za območje, kjer se pri normalnem delovanju lahko občasno ustvari ozračje, ki je nevarno za eksplozije.
Cona 2: Gre za območje, kjer se pri normalnem delovanju le redko ali kratkotrajno ustvari ozračje, ki je nevarno za eksplozije.
Za coni 0-1 je nujna uporaba gibljivih cevi z zmožnostjo odvajanja.
Pri transportu gorljivih plinov, utekočinjenih plinov ali drugih plinov v plinskih inštalacijah se iz varnostnih razlogov priporoča uporaba samo visokokakovostnih gibljivih cevi za plin. Vse cevi za plin, npr. cevi za avtogeno varjenje, cevi za propan ali cevi za utekočinjen plin, morajo ustrezati veljavnim standardom. Haberkornove gibljive cevi so vedno varna izbira.
V Haberkornovem sortimentu boste našli veliko izbiro gibljivih cevi za transport plinastih medijev:
Cevi za propan, Cevi za acetilen ali cevi za kisik
Cevi za utekočinjen plin po veljavnih standardih
Katero gibljivo cev za plin bomo uporabili, je odvisno od aplikacije in uporabljenega plina. Razlog za to je v tem, da različne cevi, glede na transportiran plin, lahko prenesejo različne tlake.
Gibljive cevi za avtogeno varjenje se uporabljajo kot cevi za kisik in cevi za gorljivi plin ter se uporabljajo predvsem za varilske aplikacije. Gumijaste gibljive cevi so v skladu z DIN EN ISO 3821 (DIN EN 559). Za lažje razlikovanje imajo cevi barvno kodo, zunanjost cevi je namreč, glede na transportiran plin, različno obarvana.
Rdeča: za gorljive pline
Modra: za kisik
Dvojne gibljive cevi za avtogeno varjenje so primerne za varjenje ter rezanje s kisikom in gorljivim plinom. Ustrezajo ÖNORM EN ISO 3821:2010 (prej EN 559). Dvojne cevi so torej kombinacija iz rdečih in modrih cevi za avtogeno varjenje. Transportiramo lahko tako gorljive pline (zaščitni plin) kot kisik
Gibljive cevi za utekočinjen plin in cevi za propan se uporabljajo tudi za transport butana. Zunanjost cevi je pri gibljivih ceveh za utekočinjen plin in ceveh za propan vedno oranžne barve.
Zahteve glede gumijastih gibljivih cevi in napeljav, ki se uporabljajo za transport utekočinjenega plina (LPG) v tekoči ali plinasti obliki ter zemeljskega plina pri tlakih do maks. 25 bar (2,5 MPa) ali vakuuma v temperaturnem območju od –30 °C do +70 °C ali –50 °C do +70 °C, so opredeljene v DIN EN 1762:2018.

Za utekočinjen zemeljski plin velja zemeljski plin, katerega temperatura je z ohlajanjem pribl. – 160 °C. LNG ima v plinasti obliki manjši volumen od zemeljskega plina in je jasen, brez vonja ter sestoji do pribl. 90 % iz energijsko obogatenega metana. Zaradi tekoče oblike se lahko utekočinjen plin transportira v večjih količinah, hkrati pa prihranimo tudi prostor. Iz tega razloga so tukaj potrebne prav posebne gibljive cevi oz. napeljave.
Pri povezavi in preizkusu cevi za utekočinjene pline se lahko uporabljajo le armature po EN 14422 ali EN 14424 s fiksno povezavo. Cevne napeljave mora namestiti za to usposobljeno osebje, opraviti je treba tudi tlačni preizkusi in preizkus prevodnosti po EN 1762.