Naši strokovnjaki preidejo na bistvo
Trdota pri silikonskih ceveh opisuje odpornost telesa na vdor drugega telesa. Pri snoveh na osnovi kavčuka poteka določitev trdote Shore po DIN 53505. Iglo (prisekan stožec pri Shore A in stožec pri Shore D) z določeno vzmetno napetostjo pritisnejo v vzorec. Globina vdora je mera za trdoto.
Pri silikonskih ceveh poznamo naslednje stopnje trdote po DIN 53505 A:
28° bis 38°: zelo mehko
40° bis 50°: mehko
52° bis 60°: srednje mehko
68° bis 78°: srednje trdo
80° bis 90°: trdo
92° bis 100°: zelo trdo
Silikonske cevi so namenjene za temperaturno območje od –60°C do +180 °C (kratkotrajno do 250 °C).
Silikonske cevi prepričajo z zelo dobro obstojnostjo proti vročini, ozonu, vremenskim vplivom in staranju. Prav tako se odlično obnašajo pri nizkih temperaturah in imajo dobro obstojnost na kemikalije. Silikonske cevi so pogojno obstojne proti olju in niso obstojne na bencin in kisline.