Menu

Gibljiva cev za paro H-Plus Premium 210 °C, 18 bar

od H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   Prikaži več Cevi za paro

Natisni
Vsestransko uporabna kakovostna cev po DIN EN ISO 6134-2A (prej DIN 2825) za transport pregrete pare.
Področje uporabe
  • kemična in petrokemična industrija, kot na primer rafinerije
  • gradbeništvo in ladijski promet

Prednosti/Izvedbe
  • posebej prilagodljiva
  • dobra odpornost na številne kemikalije, komercialno dostopna čistila in odporna na vročinski pok
  • toplotno odporna znotraj in zunaj

  • DIN EN ISO 6134-2A (prej DIN 2825)

Uporaba/Napotki
  • cevni vodi za paro morajo biti tako začetno kot tudi ponovno testirani
  • uporabite samo primerne armature (armature z objemkami po EN 14423:2005)
  • pregreta para bistveno zmanjšuje življenjsko dobo cevi 

Tehnični podatki
  • varnostni faktor
10:1
  • temperaturno območje
do +120 °C, nasičena para do +210 °C (kratkotrajno do + 220 °C) pri 23 bar
  • električna prevodnost
R& <106 Ω

Material
  • notranjost cevi iz EPDM, črna, gladka, električno prevodna
  • oplet iz jeklenega žičnega opleta, pocinkan
  • zunanjost cevi iz EPDM, črna, električno prevodna

Specifikacije
  • DIN EN ISO 6134-2A

Kakovostne značilnosti in certifikati

ParaVodaVroča voda