Menu
Cevi za paro H-Plus Premium

Cevi za paro, cevi za vročo vodo, cevi za hladilnike

Za zelo nevarne medije

Pojdi na vodnika Več o tem
Priporočila

Izbrani izdelki, znamke in nasveti iz prodajnega programa Cevi za paro, cevi za vročo vodo, cevi za hladilnike.

Gibljiva cev za paro H-Plus Premium 210 °C, 18 bar | Cevi za paro
Že ogledano
Kupljeno
Gibljiva cev za paro H-Plus Premium 210 °C, 18 bar

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Cevi za paro

Vsestransko uporabna kakovostna cev po DIN EN ISO 6134-2A (prej DIN 2825) za transport pregrete pare.

Gibljiva cev za hladilne sisteme FKD-R | Cevi za hladilnike
Že ogledano
Kupljeno
Gibljiva cev za hladilne sisteme FKD-R

Semperit | Cevi za hladilnike

Cev za hladilne sisteme za napeljave s hladilnimi vodami na strojih. Dobra odpornost na staranje pod vplivom vroče vode, vročega zraka kot tudi običajnih sredstev proti zmrzovanju v normalni koncentraciji.

Gibljiva cev za vročo vodo H-Plus HOT WATER | Cevi za vročo vodo
Že ogledano
Kupljeno
Gibljiva cev za vročo vodo H-Plus HOT WATER

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Cevi za vročo vodo

Cev za vročo vodo H-Plus HOT WATER je odporna na običajna čistilna sredstva in je tudi vsestransko uporabna, npr. v avtomehaničnih delavnicah in garažah, klavnicah, mlekarnah in drugih živilskih obratih.

Najboljše znamke iz Cevi za paro, cevi za vročo vodo, cevi za hladilnike
Vse blagovne znamke

Cevi za paro in cevi za vročo vodo – Varnost pri transportu nevarnih medijev

Para in vroča voda sta zelo nevarna medija, ki se uporabljata v industriji in obrti na številne načine. Po posebnih standardih izdelane kakovostne cevi za paro in cevi za vročo vodo znatno povečajo varnost pri transportu nevarnih medijev.

Na prvi pogled
    Visokokakovostne gibljive cevi za paro za večjo varnost
    Varnost uporabnika je tesno povezana s kakovostjo gibljivih cevi za paro.

    Območja uporabe cevi za paro in cevi za vročo vodo

    Para in vroča voda se pogosto uporabljata za čiščenje. Zaradi tega je pogosto pomembno, da medije transportiramo preko daljših distanc. Transport je omogočen s pomočjo za to izdelanih cevi za paro in cevi za vročo vodo

    Najpogostejša območja uporabe cevi za paro in cevi za vročo vodo:

    • Kemična industrija

    • Papirna industrija

    • Rafinerije

    • Živilska industrija

    • Kozmetična industrija

    • Gradbeništvo itn.

    Gibljive cevi sestoji iz materialov, ki prenesejo visok tlak in temperature – večinoma se uporablja EPDM.


    Cevne armature in cevne povezave za cevi za paro in cevi za vročo vodo

    Za preprečitev nesreč in zagotavljanje največje možne varnosti moramo pri ceveh za paro in ceveh za vročo vodo uporabiti tudi ustrezne cevne armature in cevne povezave. 

    Za cevne napeljave za paro priporočamo naslednje izdelke:

    Cevne armature:

    • Armature za paro

    Cevne povezave:

    • Polovične objemke za gibljive cevi za paro