Naši strokovnjaki preidejo na bistvo
Gibljive cevi z notranjostjo iz PTFE so primerne za transport kemikalij, in sicer zaradi naslednjega:
Kemične obstojnosti proti skoraj vsem kemikalijam, kislinam in topilom vseh koncentracij, razen stopljenih alkalnih kovin in povezav iz fluora,
Temperaturna obstojnost do +260 °C,
Dovolj fleksibilnosti do –75 °C,
Obstojnost na tlak: največji delovni tlak je pri temperaturi +130 °C in ustreza pribl. Četrtini vrednosti razpočnega tlaka,
Obstojnost proti vremenskim vplivom: ni sprememb materiala zaradi vpliva ozona in UV, obstojna proti staranju,
Lastnosti proti sprejemanju: brez kopičenja lepljivih medijev, preprosto čiščenje,
Minimalni koeficient trenja od 0,05 do 0,2 μm omogoča optimalno pretočno vedenje,
Majhno odvajanje toplote in nizka difuzija,
V skladu s standardom DIN EN 12115.
PTFE imenujemo tudi hostaflon ali teflon.
Politetrafluoroetilen
PTFE gibljive cevi so obstojne na skoraj vse kemikalije, kisline in topila vseh koncentracij, razen na stopljene alkalijske kovine in povezave fluora. PTFE je zelo inerten in posledično zelo obstojen na vse baze, alkohole, ketone, bencine in olja. Prav tako so PTFE gibljive cevi primerne za transport živil. So fiziološko nesporne in ne prihaja do prenosa okusa ali barv na medij, ki ga transportiramo.
PTFE gibljive cevi se uporabljajo predvsem v kozmetični industriji, živilski industriji, farmaciji, bioindustriji, kemiji, medicini in pri analizah.
PTFE gibljive cevi imajo odlično temperaturno obstojnost. Prenašajo namreč temperature od –70 °C do +260 °C.
Ne, gibljive cevi iz PTFE so negorljive in fiziološko nesporne.
Gibljive cevi iz PVDF imajo zelo dobro obstojnost proti kemikalijam in so v primerjavi s PTFE gibljivimi cevmi bistveno trše in bolj toge. Prav tako prepričajo z odlično temperaturno obstojnostjo in obstojnostjo na UV ter negorljivostjo.