H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Cevi za olje
Robustna in trpežna sesalna in tlačna gibljiva cev H-Plus EUROPE 2000N za visoke zahteve po odpornosti na temperaturo, tlaku ter vakuumu. Uporabna je kot povratna cev za olja, cev za polnjenje z gorivi, mazivi in kurilnimi olji na bazi mineralnega olja ter kot cev za čiščenje z v...
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Cevi za olje
Fleksibilna in vsestransko uporabna gumijasta cev za tehnična olja, neosvinčena goriva, bencin, kurilno olje in dizelsko gorivo, komprimiran zrak ter vodo.
Naši strokovnjaki preidejo na bistvo
Cevi za olje se uporabljajo predvsem v petrokemični industriji, rezervoarjih, cisternah, garažah, na ladjah in bencinskih črpalkah ter v servisnih obratih za transport mineralnih olj.
Obstojnost gibljive cevi na olje je odvisna od materiala, iz katerega je zgrajena gibljiva cev. Vpliv olja in goriva na gumo in umetne mase je odvisen od številnih dejavnikov. Te dejavnike je treba upoštevati, ko izbiramo primerno gibljivo cev.
Sestava olja (dizelsko gorivo, hidravlično olje, ASTM 1-3)
Temperatura in čas uporabe
Tlak/podtlak
Zaradi sprememb fizikalnih lastnosti standardnih tekočin se izvaja stopnja obstojnosti na olje gumijastih materialov, torej tudi gibljivih cevi. Pogosto se priključi tudi nabrekanje v IRM 903 (ASTM olje št. 3) pri +100 °C in preizkusno obdobje (70 ur). Material velja za »zelo dobro« obstojnega na olje, ko pride do spremembe volumna (nabrekanja), ki je manjši od 25%.
Kontaktirajte nas
Prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.