Naši strokovnjaki preidejo na bistvo
Cevi za olje se uporabljajo predvsem v petrokemični industriji, rezervoarjih, cisternah, garažah, na ladjah in bencinskih črpalkah ter v servisnih obratih za transport mineralnih olj.
Obstojnost gibljive cevi na olje je odvisna od materiala, iz katerega je zgrajena gibljiva cev. Vpliv olja in goriva na gumo in umetne mase je odvisen od številnih dejavnikov. Te dejavnike je treba upoštevati, ko izbiramo primerno gibljivo cev.
Sestava olja (dizelsko gorivo, hidravlično olje, ASTM 1-3)
Temperatura in čas uporabe
Tlak/podtlak
Zaradi sprememb fizikalnih lastnosti standardnih tekočin se izvaja stopnja obstojnosti na olje gumijastih materialov, torej tudi gibljivih cevi. Pogosto se priključi tudi nabrekanje v IRM 903 (ASTM olje št. 3) pri +100 °C in preizkusno obdobje (70 ur). Material velja za »zelo dobro« obstojnega na olje, ko pride do spremembe volumna (nabrekanja), ki je manjši od 25%.