Menu

Gibljiva cev za mineralno olje TU10

od Semperit   |   Prikaži več Cevi za olje

Natisni
Fleksibilna in vsestranska gibljiva cev za mineralno olje iz gume za neosvinčena goriva, dizel in kurilno olje ter vodo in komprimiran zrak.
Področje uporabe
  • industrija
  • garaže, bencinske črpalke in storitvena podjetja
  • električno prevodna
  • neosvinčena goriva E5 po EN 228:2017
  • dizel E10, B7 in B20 po EN 590:2017
  • biodizel (čisti biodizel 100 % FAME/RME) ter E85 in E100 po testiranju v realnih pogojih

Prednosti/Izvedbe
  • zunanjost cevi je odporna na olja, vremenske vplive in ozon
  • notranjost cevi je električno prevodna

Uporaba/Napotki
  • ni primerna kot cev za bencinske črpalke
  • Delovni tlak x Varnostni faktor = Razpočni tlak

Tehnični podatki
  • varnostni faktor
4:1
  • temperaturno območje
–40 °C do +100 °C
  • električna prevodnost
R<106 Ω

Material
  • notranjost cevi iz NBR, črna, gladka
  • oplet iz pletenih tekstilnih vložkov
  • zunanjost cevi iz NBR/SBR, črna, gladka, odporna na ozon, olja, vremenske vplive in obrabo

Kakovostne značilnosti in certifikati

OljeVoda


Prenos
Samo trenutek.
Podatki bodo na voljo v nekaj sekundah.
Ste prvič na Haberkorn spletni strani?
Imate vprašanje o našem prodajnem programu ali izdelku? Kontaktirajte nasali pa se prijavite v svoj Haberkorn račun.
Matjaž Stupnikar
Kontakt
Matjaž Stupnikar
Vaša prva kontaktna oseba
Napišite sporočiloSkrij obrazec +386 2 320 67 10
Matjaž Stupnikar
Prosimo, prijavite se in kontaktirajte vašega svetovalca. Z veseljem pa pomagamo tudi neregistriranim kupcem.

Tu spustite ali izberite datoteke

Prekliči
Izberite prodajni programNazaj Zapri
Blagovne znamke