Gibljiva cev za letalsko gorivo Gelbring HD-C

od Elaflex   |   Prikaži več Cevi za olje

Natisni
Lahka, fleksibilna in ognjevarna cev za gorivo za letala po ISO 1825 (prej EN 1361), primerna za polnjenje letal in helikopterjev z letalskim motorjem in reaktivnimi gorivi, tekočinami in olji za odmrzovanje.
Področje uporabe
  • letalska industrija, npr. letala, helikopterji

Prednosti/Izvedbe
  • notranjost cevi je antistatična in odporna na luženje
  • zunanjost cevi je zelo odporna proti obrabi in ognjevarna

Uporaba/Napotki
  • Delovni tlak x Varnostni faktor = Razpočni tlak

Tehnični podatki
  • varnostni faktor
4:1
  • temperaturno območje
–30 °C do +90 °C
  • električni upor
103 Ω do 106 Ω

Material
  • notranjost cevi iz NBR (nitril), črna, gladka
  • oplet iz tekstilnih vložkov brez kovinskih vložkov
  • zunanjost cevi iz CR (kloropren), črna

Specifikacije
  • AS 2683
  • DIN EN ISO 1825
  • EI 1529 C
  • NFPA 407
  • VG 95955

Kakovostne značilnosti in certifikati

Olje


Prenos